| |
|
| Artikel-Nr.: 615-R041032 Herst.-Nr.: 109-0003-P EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Dieser weiße, leichte, statisch ableitende Handschuh mit PU-beschichteter Handfläche ist eine beliebte Wahl für alle, die mit elektronischen Teilen und Komponenten umgehen müssen. Die Polyurethan-Beschichtung auf Handfläche und Fingern verhindert Produktkontaminationen und bietet hervorragenden Halt und ESD-Schutz. Gleichzeitig sorgt die unbeschichtete Rückseite des Handschuhs für Belüftung und verhindert so Schweißbildung und Feuchtigkeit. Weitere Informationen: | | Typ: | 109-0003-P | Material: | Nylon | Herstellerfarbe: | Weiß | Größe: | S | Anwendungsbereich: | ESD | Produkt-Art: | ESD-Handschuh |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Elektrikerhandschuhe, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, antistatik handschuhe, Antistat, esd, esd schutz |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | 3 | | € 4,00* | ab € 2,40* | € 3,98* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | Frei Haus | ab € 2,39* | € 4,00* | | | | | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 3,16* | € 5,24* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 2 Stück (ab € 1,20* pro Stück) | Mindestbestellmenge: 3 Packungen ( entspricht € 11,94* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|