| |
|
| Artikel-Nr.: 615-R041292 Herst.-Nr.: 109-0912 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Unsere Carbonfilament-Handschuhe mit PU-Spitze eignen sich ideal für den Einsatz bei der Handhabung oder dem Transport von Geräten und Komponenten, die durch elektrostatische Entladung beschädigt werden können. Während jeder Finger an den Spitzenabschnitten mit Polyurethan beschichtet ist, bleiben die Rückseite und die Handfläche des Handschuhs unbeschichtet, um eine gute Belüftung der Hand zu gewährleisten und Schweißbildung zu vermeiden. Weitere Informationen: | | Typ: | 109-0912 | Material: | Nylon + Carbon | Herstellerfarbe: | Gelb | Größe: | XL | Anwendungsbereich: | ESD | Produkt-Art: | ESD-Handschuh |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Elektrikerhandschuhe, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, esd handschuhe xl, antistatik handschuhe, Antistat, esd, esd schutz |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | 3 | | € 4,00* | ab € 2,16* | € 3,64* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 2,15* | € 3,66* | | | | | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 2,64* | € 4,53* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 2 Stück (ab € 1,08* pro Stück) | Mindestbestellmenge: 3 Packungen ( entspricht € 10,92* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|