Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Antistat ESD-Wischtuch (B x H) 177.8mm x 177.8mm 200St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-R041342
Hersteller:
     Antistat
Herst.-Nr.:
     600-0230
EAN/GTIN:
     5056415000284
Suchbegriffe:
Reinigungstücher Reinraum
Reinraum-Wischtücher
Reinraumtücher
Reinraumwischtücher
Diese schweren Reinraum-Polyester-Trockentücher mit laserversiegelten Kanten (120 g/m²) sind für Reinraumumgebungen konzipiert, in denen die Verhinderung der Freisetzung von Partikeln und Fasern von entscheidender Bedeutung ist.
Weitere Informationen:
Höhe:
177.8 mm
Breite:
177.8 mm
Typ:
600-0230
Material:
Polyester
Herstellerfarbe:
Weiß
Anwendungsbereich:
ESD
Produkt-Art:
ESD-Wischtuch
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 15,30*
€ 23,01*
2 Tage
9
Frei Haus
ab € 15,27*
€ 23,02*
€ 6,90*
ab € 26,01*
€ 44,67*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 23,01*
€ 27,38
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 22,64*
€ 26,94
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 22,22*
€ 26,44
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 20,57*
€ 24,48
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 19,49*
€ 23,19
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 19,12*
€ 22,75
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 15,30*
€ 18,21
pro Packung
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,0765* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.