| |
|
| Artikel-Nr.: 615-R048322 Herst.-Nr.: M535G EAN/GTIN: 4012932135480 |
| |
|
| | |
| Das MAVOLUX 5032 B - Kit wird wegen seiner hohen Genauigkeit nach Klasse B vorwiegend für Zertifizierungs- und Inspektionsanwendungen eingesetzt. Ein zusätzlicher Messbereich mit großer Auflösung von 0,001 lx ermöglicht die Messung geringster Beleuchtungsstärken. Damit können selbst Notbeleuchtungen hervorragend vermessen werden. Im Kit enthalten ist auch eine Gummischutzhülle mit Aufsteller für den besonderen Stoßschutz und ein Aluminiumkoffer für die geschützte Aufbewahrung und den sicheren Transport. Features: Hochauflösender Messbereich für Notbeleuchtungen Einfache Funktionserweiterung mit optionalem Leuchtdichtevorsatz Rastermessung für die Beurteilung von Arbeitsplätzen und Innenraumbeleuchtungen Umfangreiche Messfunktionen, Relativ-, Integral-, Abweichungs-, Verhältnismessung Erfassung von Minimalwert, Maximalwert und Mittelwertberechnung Datenlogger mit einstellbarem Loginterval Großer 4 GB Messwertspeicher, auslesbar über USB, wie externes Laufwerk am PC Dauerbetrieb über USB mit Powerbank, Steckernetzteil oder am PC EXCEL Makros für Protokollierung und Datalogging Messgerät und Kalibrierung aus einer Hand! Lieferumfang: MAVOMASTER MAVOPROBE LUX 5032 B Gummischutzhülle 1,5V Mignon Alkali-Mangan-Batterie (IEC LR 6) USB 2.0 Kabel Stecker A auf Stecker Micro-B, Länge 1,0 m EXCEL Auswertung / Datalogger (Download) Aluminiumtransportkoffer Endtestnachweis Weitere Informationen: | | Messfunktion: | Beleuchtungsstärke | Anzeige: | digital + LCD | Besonderheiten: | Für LED-Licht geeignet + Datenlogger | Messbereich Beleuchtungsstärke (max.): | 199990 lx | Messbereich Beleuchtungsstärke (min.): | 0.001 lx | Schnittstellen: | 1 x USB 2.0 Device | Kalibriert: | Werksstandard (ohne Zertifikat) | Produkt-Art: | Luxmeter | Messgenauigkeit Beleuchtungsstärke: | 2.5 % |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |