| |
|
| Artikel-Nr.: 615-R053822 Herst.-Nr.: C1267.S1 EAN/GTIN: 4032661126719 |
| |
|
| | |
| Durch Umschaltung der Ländernorm ist das Gerät in jedem europäischen Land einsatzfähig. Das umfangreiche Zubehör des Alan 42 DS bietet die Möglichkeit das Gerät in unterschiedlichen Szenarien zu verwenden. Für den portablen Betrieb sorgt der wiederaufladbare Lithium-Ionen Akku mit einer Betriebsdauer von bis zu 25 Stunden. Der Akku ist ganz einfach über die integrierte USB-C® Buchse in ca. 2 Std. aufladbar. Des Weiteren liegen zwei Batterie-Leerfächer bei, um das Funkgerät mit Alkaline Batterien zu betreiben. Diese können auch gegen den Bordspannungsadapter mit 12V-Zigarettenanzünderanschluss getauscht werden, um das Gerät mobil im Kfz zu betreiben. Externe CB-Antennen mit PL-Stecker werden über den zusätzlichen Antennenanschluss des Bordspannungsadapters angeschlossen. Der digitale Squelch macht die Bedienung des Alan 42 DS besonders komfortabel und garantiert zu jedem Zeitpunkt die optimale Empfängerempfindlichkeit. Der Zubehöranschluss nach dem Midland/Albrecht 2-Pin Standard ermöglicht den Anschluss von externen Headsets für jede Anwendung. Weiterhin bietet das Gerät einen Standard BNC Antennenschluss, um die Reichweite im portablen Betrieb noch weiter optimieren zu können Features: NEU: mit wiederaufladbarem Lithium Ionen Akku 2800 mAh Mit digitalem Squelch Umschaltbar auf jede europäische Ländernorm Empfangssignalstärke (RX) und Sendeleistung (TX) Abnehmbare Antenne (BNC Anschluss) Lieferumfang: Alan 42 DS Handfunkgerät + Lithium Ionen Akku 2800 mAh + Batterieleerfach für 6 Alkalibatterien vom Typ AA + Akkuleerfach für 8 aufladbare Mignonzellen vom Typ AA mit Ladeanschluss + Steckerlader + Bordspannungsadapter mit Antennenanschluss für PL-Stecker + Antenne + Gürtelclip + Trageschlaufe Weitere Informationen: | | Tiefe: | 3 cm | Höhe: | 14 cm | Breite: | 7 cm | Gewicht: | 0.2 kg | Übertragungsart: | Funk | Kanäle: | 40 FM / 40 AM + 34 FM / 34 AM + 80 FM / 40 AM + 40 FM | Sendeleistung: | AM: 1 W + FM: 4 W | Frequenz: | 27 MHz | Set: | 1er Set | Produkt-Art: | CB-Handfunkgerät | Besonderheiten: | Rauschsperre-Regler (Squelch) + EU Multinorm-Gerät + Anschluss für Lautsprecher/Kopfhörer |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: funkgeräte, Midland, Alan 42 DS Power Bundle, CB-Funk, Zivilfunk |
| | |
| |