Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ninja SharkBN495EU Standmixer 1000W Grau, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-R053872
Hersteller:
     Ninja
Herst.-Nr.:
     BN495EU
EAN/GTIN:
     0622356241236
Suchbegriffe:
Standmixer
standmixer
Zaubern Sie mühelos köstliche Smoothies und eiskalte Drinks. Die kinderleicht zu bedienenden Mixprogramme erledigen den Großteil der Arbeit von selbst – wir nennen das Auto-iQ-Technologie. Der leistungsstarke Motor mit 1.000 Watt mixt in Kombination mit den langlebigen Edelstahlklingen von Ninja mühelos ganze Früchte sowie Gemüse, Nüsse, Samen und sogar Eis.

Praktischer Mixbecher für den schnellen Genuss unterwegs
Zaubern Sie mit diesem Ninja Mixer der nächsten Generation mühelos köstliche Smoothies und eiskalte Drinks aus frischen oder gefrorenen Zutaten – von gesunden Frucht-Smoothies über leckere Milchshakes bis hin zu Dips und Dressings.
Befüllen Sie den 700-ml-Mixbecher aus robustem, BPA-freiem Tritan einfach mit den gewünschten Zutaten, setzen Sie die einzigartigen Klingen ein und mixen Sie auf Knopfdruck Ihr Lieblingsgetränk. Verschließen Sie den Becher sicher mit dem zugehörigen Deckel und genießen Sie Ihre Kreation entweder sofort oder unterwegs.

Einfach zu bedienen
Mithilfe der einfachen Bedienelemente können Sie auf die automatischen Programme zurückgreifen oder Ihre gewünschten Einstellungen per Hand selbst vornehmen – für perfekte Ergebnisse ganz nach Ihrem Geschmack.
Alles im Griff dank Auto-iQ-Technologie. Diese Technologie gibt es exklusiv nur bei Ninja. Mit den intelligenten Mixprogrammen erzielen Sie die gewünschten Ergebnisse einfach per Knopfdruck. 2 einzigartige Impuls-, Pausen- und Mixfunktionen erledigen den Großteil de Arbeit für Sie. Auf Wunsch können Sie die jeweiligen Einstellungen auch per Hand vornehmen.

Ninja-Klingentechnologie
Die hochpräzisen Klingen von Ninja sind aus besonders langlebigem und qualitativ hochwertigem Edelstahl gefertigt und werden Ihnen viele Jahre Freude bereiten – geprüft und getestet mit 1.000 Ice-Crush-Mixvorgängen. Durch den leistungsstarken Motor mit 1.000 Watt sorgen Sie in Kombination mit den Pro Extractor Blades für samtig-weiche Ergebnisse und mixen dabei mühelos ganze Früchte sowie Gemüse, Nüsse, Samen und sogar Eis. Dank spülmaschinenfester Teile ist die Reinigung das reinste Kinderspiel.
Features:
Auto-iQ-Technologie
Mixbecher To Go
Einfach zu bedienen
Lieferumfang:
Mixer Motorbasis + 2x 700ml Becher + 2x Becherdeckel mit Ausguss + Pro Extractor Klingeneinheit + Rezeptbuch + Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Leistung:
1000 W
Fassungsvermögen:
700 ml
Schaltstufen:
1
Herstellerfarbe:
Grau + Schwarz
Produkt-Art:
Standmixer
Weitere Suchbegriffe: Ninja, SharkNinja BN495EU, Mixer, Küchenmixer
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 63,70*
€ 79,84*
€ 4,70*
ab € 67,82*
€ 84,13*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 74,10*
€ 90,92*
2 Tage
1
€ 4,90*
ab € 91,38*
€ 110,37*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,92*
€ 108,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,64*
€ 106,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,60*
€ 104,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,72*
€ 102,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,10*
€ 88,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.