Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SLV Downlight V 150 1007482 Abdeckung Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-R054472
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     1007482
EAN/GTIN:
     4024163278393
Suchbegriffe:
Downlight
Einbau Downlight
Einbauleuchten
Einbaustrahler
Entdecken Sie unser neues technisches Produktportfolio: SLVtec. Mit modernster LED-Technologie bieten wir energieeffiziente und funktionale Beleuchtungslösungen für den Innen- und Außenbereich. Von Feuchtraumleuchten bis hin zu Hallenstrahlern – unsere hochwertigen Produkte überzeugen mit Funktionalität und einem fairen Preis-Leistungs-Verhältnis. Dazu zählt die DOWNLIGHT V 150 Einbauleuchte, die in weiß oder schwarz mit einer flachen oder leicht versenkten Abdeckung erhältlich ist. Bei einer Leistungsaufnahme von 9W bzw. 15W sind Lichtfarbe (3000K/4000K) sowie Lichtintensität (1750lm/1900lm) via Dipschalter einstellbar. Dazu ist die DOWNLIGHT V 150 durch die integrierte Anschlussdose des LED-Treibers schnell und einfach installiert. Entscheiden Sie sich heute noch für SLVtec.
Features:
Leicht versenkte Abdeckung weiß
Passend für Downlight V150
Lieferumfang:
1 Abdeckung
Weitere Informationen:
Tiefe:
2.5 mm
Höhe:
176 mm
Länge:
25 mm
Breite:
25 mm
Gewicht:
56 g
Durchmesser:
25 mm
Einbautiefe:
55 mm
Zertifizierungsstelle EEK:
EC
Zertifizierungsname EEK:
EPREL
Material:
Polycarbonat
Einbau-Ø:
150 mm
Herstellerfarbe:
Weiß
Bauform:
Rund
Produkt-Art:
Abdeckung
Weitere Suchbegriffe: slv downlight, downlight, einbau downlights led, SLV, Downlight V 150
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 4,20*
€ 4,20*
€ 8,50*
ab € 2,94*
€ 4,57*
€ 5,46*
ab € 3,41*
€ 5,27*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 3,84*
€ 5,85*
2 Tage
4
Frei Haus
ab € 6,01*
€ 9,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,85*
€ 6,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,51*
€ 6,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,27*
€ 6,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,02*
€ 5,97
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,72*
€ 5,62
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,84*
€ 4,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SLV
1007509
ab € 21,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.