Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SLV Panel V 1007577 Seilabhängung Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-R054642
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     1007577
EAN/GTIN:
     4024163280372
Suchbegriffe:
Seilabhängung
Seilaufhängung
Sicherheitsleine
Sicherheitsseil
Entdecken Sie unser neues technisches Produktportfolio: SLVtec. Mit modernster LED-Technologie bieten wir energieeffiziente und funktionale Beleuchtungslösungen für den Innen- und Außenbereich. Von Feuchtraumleuchten bis hin zu Hallenstrahlern – unsere hochwertigen Produkte überzeugen mit Funktionalität und einem fairen Preis-Leistungs-Verhältnis. Dazu zählt auch die PANEL V Leuchte, die sich dank diesem Sicherheitsseil stilvoll aufhängen lässt.Entscheiden Sie sich heute noch für SLVtec.
Features:
Aufhängungsseil 1500 mm
nicht Kürzbar
Inkl. 2 Karabinerhaken
Lieferumfang:
Sicherheitsseil 1500mm inkl. Karabinerhaken
Weitere Informationen:
Tiefe:
0.15 mm
Höhe:
1.5 mm
Länge:
1500 mm
Breite:
1.5 mm
Gewicht:
22 g
Durchmesser:
1.5 mm
Material:
Edelstahl
Herstellerfarbe:
Edelstahl
Produkt-Art:
Seilabhängung
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 9,00*
€ 9,00*
€ 8,50*
ab € 6,33*
€ 9,20*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 6,84*
€ 9,94*
€ 5,00*
ab € 7,37*
€ 10,70*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 8,34*
€ 12,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,13*
€ 14,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,01*
€ 14,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,25*
€ 13,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,83*
€ 12,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,20*
€ 12,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,34*
€ 9,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SLV
1007499
ab € 30,86*
Zubehör
SLV
1007497
ab € 29,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.