Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsseil für PANEL V, 150cm, edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sicherheitsseil für PANEL V, 150cm, edelstahl
Sicherheitsseil für PANEL V, 150cm, edelstahl
Sicherheitsseil für PANEL V, 150cm, edelstahl
Sicherheitsseil für PANEL V, 150cm, edelstahl
Artikel-Nr.:
     911-1007577
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     1007577
EAN/GTIN:
     4024163280372
Suchbegriffe:
Seilabhängung
Seilaufhängung
Sicherheitsleine
Sicherheitsseil

Sicherheitsseil für PANEL V, 150cm, edelstahl

  • Marke: SLV
  • Material: Edelstahl
  • Artikelnummer: 1007577
  • Größe: Ø∕ L∕ B∕ H: 0,15∕ 150∕ 0,15∕ 0,15 cm
  • Farbe: Edelstahl
  • Gewicht: 0,022 kg
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Produktart: Sicherungsseil
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 9,00*
€ 9,00*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 6,29*
€ 9,06*
€ 5,00*
ab € 7,32*
€ 10,58*
€ 4,00*
ab € 8,23*
€ 11,93*
€ 3,90*
ab € 8,29*
€ 12,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,06*
€ 10,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,05*
€ 10,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,60*
€ 10,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,19*
€ 9,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,75*
€ 9,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,29*
€ 7,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SLV
1007499
ab € 30,98*
Zubehör
SLV
1007497
ab € 26,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.