Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SLV Downlight V 100 1007478 Abdeckung Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-R054882
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     1007478
EAN/GTIN:
     4024163278430
Suchbegriffe:
Downlight
Einbau Downlight
Einbauleuchten
Einbaustrahler
Entdecken Sie unser neues technisches Produktportfolio: SLVtec. Mit modernster LED-Technologie bieten wir energieeffiziente und funktionale Beleuchtungslösungen für den Innen- und Außenbereich. Von Feuchtraumleuchten bis hin zu Hallenstrahlern – unsere hochwertigen Produkte überzeugen mit Funktionalität und einem fairen Preis-Leistungs-Verhältnis. Dazu zählt die DOWNLIGHT V 100 Einbauleuchte, die in weiß oder schwarz mit einer flachen oder leicht versenkten Abdeckung erhältlich ist. Bei einer Leistungsaufnahme von 6W sind Lichtfarbe (3000K/4000K) sowie Lichtintensität (610lm/640lm) via Dipschalter einstellbar. Dazu ist die DOWNLIGHT V 100 durch die integrierte Anschlussdose des LED-Treibers schnell und einfach installiert. Entscheiden Sie sich heute noch für SLVtec.
Features:
Leicht versenkte Abdeckung weiß
Passend für Downlight V100
Lieferumfang:
1 Abdeckung
Weitere Informationen:
Tiefe:
11 mm
Höhe:
25 mm
Länge:
110 mm
Breite:
110 mm
Gewicht:
28 g
Durchmesser:
110 mm
Einbautiefe:
55 mm
Zertifizierungsstelle EEK:
EC
Zertifizierungsname EEK:
EPREL
Material:
Polycarbonat
Einbau-Ø:
95 mm
Herstellerfarbe:
Weiß
Bauform:
Rund
Produkt-Art:
Abdeckung
Weitere Suchbegriffe: einbau downlights led, downlight, slv einbau downlight, SLV, Downlight V 100
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 3,00*
€ 3,00*
€ 8,50*
ab € 2,11*
€ 3,44*
€ 5,00*
ab € 2,47*
€ 3,96*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 2,90*
€ 5,21*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 5,10*
€ 7,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,21*
€ 6,20
pro Stück
ab 3 Stück
€ 4,77*
€ 5,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,35*
€ 5,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,07*
€ 4,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,92*
€ 4,66
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,58*
€ 4,26
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,90*
€ 3,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SLV
1007476
ab € 2,12*
Ähnlich
SLV
1007479
ab € 2,12*
Ähnlich
SLV
1007480
ab € 2,94*
Ähnlich
SLV
1007482
ab € 2,94*
Ähnlich
SLV
1007484
ab € 4,16*
Ähnlich
SLV
1007486
ab € 4,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.