Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-R059922 Herst.-Nr.: 1302333 EAN/GTIN: 7640166328285 |
| |
|
| | |
| Dank des einzigartig Länderschieber-Systems können mit dem World USB-C®®harger AC65PD gleichzeitig zwei USB-Geräte in über 220 Destinationen weltweit mit Energie versorgt werden. Er eignet sich ideal zum Aufladen aller USB-Geräte, z.B. Laptop, Smartphone, Tablet, Powerbank, Kamera oder E-Book-Reader. Features: USB-C®- und USB-A-Ausgang um Smartphone, Tablet oder andere USB-Geräte zu laden Ausgangsstecker: Europa, Australien/China, UK, USA/Japan Lieferumfang: World AC65PD + USB-C®-Ladekabel + Anleitung Hinweise: Der Steckadapter ist kein Spannungs- und Frequenzumwandler. Nicht für Schutzkontaktstecker geeignet. Weitere Informationen: | | Höhe: | 54 mm | Länge: | 80 mm | Breite: | 55 mm | USB-Anschluss: | Ja | Max. Nennstrom: | 3.25 A | Für Stecker-Typ: | USB | Für Steckdosen-Typ: | C + I + A + G + N + L + K + J + H + F + E + D + B | Reiseziel: | Anguilla + Antigua + Aruba + Bahamas + Bangladesch + Barbados + Barbuda + Bermuda + Bolivi | Betriebsspannung (Details): | 100 - 250 V/AC | Produkt-Art: | Reiseladegerät |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 47,73* | € 65,84* | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 48,25* | € 65,86* | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 94,68* | € 122,47* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|