Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digitus DA-70624 Steckdosenleiste Schwarz Eurostecker 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-R060662
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     DA-70624
EAN/GTIN:
     4016032487012
Suchbegriffe:
Mehrfachsteckdose
Steckdosenleiste
Tischsteckdose
Steckdosenleiste mit Euroanschluss
Vergessen Sie Zeiten, in denen Sie Ihr Smartphone-Ladegerät ständig suchen mussten. Die Office-Steckdosenleiste von DIGITUS® stellt Ihnen sogar 3 USB-Ports zur Verfügung, an denen Sie beispielsweise Ihr Smartphone und zeitgleich auch Ihr Tablet laden können. Nutzen Sie alle Schutzkontaktsteckdosen ohne Anschlussprobleme. Durch die clevere 45° versetzte Anordnung der Steckdosen können auch größere Netzteile und sperrige Winkelstecker genutzt werden, ohne die nebenliegenden Steckdosen zu blockieren oder zu verdecken. Zudem haben Sie die Möglichkeit die Steckdosenleiste variabel aufzustellen und bei Bedarf mit der beidseitig steckbaren Klemmbefestigung Ihrem jeweiligen Standort perfekt anzupassen. Einmal festgeklemmt kann die Leiste horizontal gedreht werden um eine optimal Flexibilität zu gewährleisten. Schützen Sie sich und Ihre Familie vor Stromschlägen durch die integrierten Shutter und den dadurch erhöhten Berührungsschutz der Schutzkontaktsteckdosen. Mit der 1,5 m langen Netzzuleitung haben Sie genug Spielraum, um die Steckdosenleiste nach Ihren Wünsche zu platzieren. Das hochwertige Aluminiumgehäuse rundet das edle Design dieser Multifunktions-Steckdosenleiste ab.
Features:
6x Schutzkontakt-Steckdosen in 45°-Anordnung, auch für sperrige Winkelstecker geeignet
2x USB A Anschlüsse zum Laden von Mobilgeräten (18W)
1x USB-C® Anschluss zum Laden von Mobilgeräten (20W)
Lieferumfang:
4-fach Office-Steckdosenleiste mit 3x USB-Anschlüssen
2x Klemmhalterungen
Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Ableitstrom:
110 -240 V
Höhe:
45 mm
Länge:
440 mm
Farbe:
schwarz
Breite:
70 mm
Einsatzort:
Innenbereich + stationär + Steckdose
Kabellänge:
1.5 m
Steckdosen:
6
Montageart:
Schraubbefestigung
Steckdosenleisten-Besonderheiten:
mit Schalter + Überspannungsschutz
Stecker-Typ:
Eurostecker
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produkt-Art:
Steckdosenleiste
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
1
€ 2,90*
ab € 16,03*
€ 21,54*
2 Tage
3
1
€ 8,95*
ab € 16,13*
€ 21,56*
1
€ 6,78*
ab € 16,12*
€ 21,68*
3
€ 6,95*
ab € 16,75*
€ 22,19*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 18,09*
€ 24,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,16*
€ 28,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,74*
€ 28,25
pro Stück
ab 3 Stück
€ 23,72*
€ 28,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,24*
€ 26,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,33*
€ 25,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,62*
€ 24,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,09*
€ 21,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.