Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

V-TAC VT-60006-RD 7871 LED-Aufbauleuchte EEK: E (A - G) 6W Neutralweiß Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-R065902
Hersteller:
     V-TAC
Herst.-Nr.:
     7871
EAN/GTIN:
     3800170201828
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler

Features:
Leistung= 6 W
Lichtstrom Gesamt= 660 lm
Lichtfarbe= 4000 K; Neutralweiß
Lieferumfang:
Aufbau-Minipanel + Anleitung.
Weitere Informationen:
Leistung:
6 W
Höhe:
30.6 mm
Energieeffizienzklasse:
E
Farbe:
weiß
Schutzart:
IP20
Durchmesser:
121.2 mm
Leuchtmittel-Typ:
LED
Lebensdauer circa:
20000 h
Raum:
Wohn-/Esszimmer + Arbeitszimmer
Lichtfarbe (Kelvin):
4000 K
Betriebsspannung:
230 V
Anzahl Leuchtmittel:
1
Herstellerfarbe:
Weiß
Lichtstrom Gesamt:
660 lm
Bauform:
Rund
Max. Temperatur:
45 °C
Min. Temperatur:
-20 °C
Schaltungen:
15000
Produkt-Art:
LED-Aufbauleuchte
Leuchtfarbe:
Neutralweiß
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,93*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,32*
€ 5,14
pro Stück
ab 3 Stück
€ 3,20*
€ 3,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,17*
€ 3,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,80*
€ 3,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,74*
€ 3,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,52*
€ 3,00
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,43*
€ 2,89
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,93*
€ 2,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.