Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bourns MF-R020 PTC-Sicherung Strom I(H) 200mA 60V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-R081272
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     MF-R020
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
PCB Sicherung
MF-R Sicherung
Resettables
Rückstellende Sicherung
PTC-Sicherungen rückstellend Typ Bourns MF-R. In Scheibenform mit radialen Anschlüssen Mit Nennspannung 60 V Style 1.
Weitere Informationen:
Nennspannung:
60 V
RoHS-konform:
Ja
Typ:
MF-R020
Nennstrom:
40 A
Bauart:
radial bedrahtet
I(H):
200 mA
Produkt-Art:
PTC-Sicherung
Weitere Suchbegriffe: SMD-Sicherung, mf-r sicherung, Bourns, PPTC-Sicherung, PTC-Sicherung, Polyswitch
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 8,95*
ab € 0,21*
€ 0,48*
5
€ 5,95*
ab € 0,2614*
€ 0,4905*
2 Tage
12665
5
€ 14,99*
ab € 0,129*
€ 0,493*
Lager 615
10
€ 4,00*
ab € 0,31*
€ 0,64*
3
€ 6,90*
ab € 0,21*
€ 0,641*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,39*
€ 0,46
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,31*
€ 0,37
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 6,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Littelfuse
60R020XU
ab € 0,191*
Ähnlich
Multicomp
MC33171
ab € 0,118*
Ähnlich
Multicomp
MC36187
ab € 0,116*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.