Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bourns 91A1A-B28-B10L Leitplastik-Potentiometer 1W 1kΩ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-R082622
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     91A1A-B28-B10L
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drehpotentiometer
Leitplastikpotentiometer
Potentiometer
Potenziometer
Leitplastik-Potentiometer Typ Bourns Serie 91. Für 1 Umdrehung; Linearität: ±5,0 %, Betriebsspannung: max. 350 VAC (je nach Belastung). Temperaturbereich: –40 bis 125 °C, Prüfspannung: 1500 VAC. Leitplastik-Potentiometer als lineares Einzel-Potentiometer mit Lötstiftanschlüssen. Drehwinkel: elektronisch 240°, mechanisch 300°, Widerstandstoleranz: ±20 %, Belastbarkeit: 1,0 W. Technische Merkmale (Typ, Widerstandswert, Achsdurchmesser, Schaftlänge, Schaftmaterial): 91A1A-B28-B10L, 1K0, 6,35 mm, 22,23 mm, Plastik
Features:
1 kΩ
linear
Lieferumfang:
91A1A-B28-B10L.
Weitere Informationen:
Länge:
15.88 mm
Breite:
17.45 mm
Ausführung:
gewinkelt
RoHS-konform:
Ja
Typ:
91A1A-B28-B10L
Temperaturbereich:
-40 - 125 °C
Widerstand:
1 kΩ
Belastbarkeit:
1 W
Anschluss:
Lötpins
Achs-Ø:
6.35 mm
Widerstandsverlauf:
linear
Max. Temperatur:
125 °C
Min. Temperatur:
-40 °C
Produkt-Art:
Leitplastik-Potentiometer
Drehwinkel (elektrisch):
240 °
Drehwinkel (mechanisch):
300 °
Anzahl Umdrehungen:
1
Weitere Suchbegriffe: Poti, bourns electronics potentiometer, potentiometer, Bourns, Stellwiderstand, Regelwiderstand
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
10
€ 4,00*
ab € 5,92*
€ 9,57*
1
€ 6,90*
ab € 6,00*
€ 10,83*
2 Tage
4
1
Frei Haus
ab € 7,36*
€ 11,11*
2 Tage
113
1
€ 14,99*
ab € 3,99*
€ 11,89*
1
€ 6,90*
ab € 8,18*
€ 14,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 9,57*
€ 11,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,22*
€ 10,97
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,55*
€ 10,17
pro Stück
ab 250 Stück
€ 7,83*
€ 9,32
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 7,03*
€ 8,37
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,92*
€ 7,04
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 95,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bulgin
KX0607
ab € 4,00*
Zubehör
Bulgin
KX0608
ab € 4,34*
Zubehör
Bulgin
KX0606
ab € 3,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.