Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bourns 3314J-1-503E Cermet-Trimmer 0.25W 50kΩ 210° 240°


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-R085862
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     3314J-1-503E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Cermet Potentiometer
Cermet-Trimmer
Potentiometer
Potenziometer
SMD-Cermet-Trimmpotentiometer, 3314J-1-503E, Bourns SMD-Cermet-Trimmpotentiometer, 50 kΩ, 0.25 W Features * Aufbaumontage / Single Turn / Cermet Industrial / Versiegelt * Kompatibel mit oberflächenmontierten Fertigungsverfahren * Kompatibel mit gängigen Vakuum-Bestückungsautomaten * Seitenverstellung verfügbar
Weitere Informationen:
Höhe:
2.55 mm
Länge:
4.5 mm
Breite:
4.5 mm
Ausführung:
SMD
RoHS-konform:
Ja
Typ:
3314J-1-503E
Temperaturbereich:
-55 - 125 °C
Widerstand:
50 kΩ
Belastbarkeit:
0.25 W
Toleranz ±:
20 %
Anschluss:
SMT
RM:
2.35 mm
Betätigungsart:
oben
Temperatur-Koeffizient:
100 ppm/K
Max. Temperatur:
125 °C
Min. Temperatur:
-55 °C
Produkt-Art:
Cermet-Trimmer
Drehwinkel (elektrisch):
210 °
Drehwinkel (mechanisch):
240 °
Anzahl Umdrehungen:
1
Weitere Suchbegriffe: Poti, SMD-Potentiometer, SMD-Trimmer, Spindeltrimmer, Trimmer, Trimmwiderstand, Trimmer-Potentiometer, cermet-trimmer bourns, smd potentiometer, Bourns, Stellwiderstand, Regelwiderstand, regelbarer Widerstand
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
46 Tage
nicht lagernd
500
Frei Haus
ab € 0,747*
€ 1,003*
500
Frei Haus
ab € 0,87*
€ 1,01*
1
€ 6,90*
ab € 0,83*
€ 1,33*
1
€ 6,90*
ab € 0,82*
€ 1,43*
Lager 615
10
€ 4,00*
ab € 1,43*
€ 2,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,68*
€ 3,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,23*
€ 2,65
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,15*
€ 2,56
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,11*
€ 2,51
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,89*
€ 2,25
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 26,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bourns
H-91
ab € 2,07*
Zubehör
Bourns
H-90
ab € 3,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.