Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einhell TE-PS 165 Tauchsäge Schnitttiefe max. (90°) 56mm 1200W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-R148711
Hersteller:
     Einhell
Herst.-Nr.:
     4331300
EAN/GTIN:
     4006825629668
Suchbegriffe:
Handkreissäge
Trockenschneidesäge
Tauchkreissäge
Tauchsäge
Die Einhell Tauchsäge TE-PS 165 ist ein kraftvoller Alleskönner, wenn präzise Schnitte in unterschiedlichsten Materialien erfolgen sollen. Ob Holz, Paneelen oder Kunststoffe: Das hochwertige Hartmetall-Sägeblatt arbeitet sich mit bis zu 1.200 Watt Leistung kraftvoll durch Materialien bis zu einer Schnitttiefe von bis zu 56 mm (bei 90° ohne Schiene). Selbst im schrägen Schnitt bis zu 45° sind Tiefen bis zu 42 mm (ohne Schiene) kein Hindernis. Auch im randnahen Einsatzbereich sind saubere Schnitte garantiert. Schnitttiefe und Neigungswinkel sind dabei werkzeuglos und unkompliziert einstellbar. Die Sägeblattarretierung erlaubt einen leichten Wechsel des Sägeblatts. Das Sichtfenster sorgt für eine bessere Sicht im Schnittbereich. Die Kabellänge bietet einen besonders großen Aktionsradius bis zu vier Meter. Für geradlinige Arbeitsergebnisse sorgt der Parallelanschlag. Dank des Staubsaugeradapters bleibt der Arbeitsplatz sauber. Der große Griffbügel wurde für das ermüdungsfreie Arbeiten mit der Einhell Tauchsäge konzipiert. Für noch mehr Präzision sorgt das separat erhältliche Führungsschienensystem. Spezielle Plastikhalter sind für die Feinjustierung der Führungsschiene gedacht.
Features:
1200 W

Lieferumfang:
1x Tauchsäge TE-PS 165
1x Parallelanschlag
Weitere Informationen:
Leistung:
1200 W
Länge:
380 mm
Gewicht:
4.75 kg
Anzahl Zähne:
48
Sägeblatt-Durchmesser:
165 mm
Schnitttiefe max. (90°):
56 mm
Schnitttiefe max. (45°):
42 mm
Betriebsspannung:
240 V
Leerlaufdrehzahl:
5200 U/min
Produkt-Art:
Tauchsäge
Weitere Suchbegriffe: einhell handkreissäge, handkreissäge, handkreissäge 1200 w, 04006825629668, Einhell, TE-PS 165
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
3
€ 6,90*
ab € 85,41*
€ 105,93*
Lager 615
Frei Haus
ab € 87,19*
€ 115,71*
5 Tage
2
Frei Haus
ab € 106,69*
€ 132,03*
2 Tage
4
Frei Haus
ab € 106,15*
€ 132,10*
€ 6,90*
ab € 111,73*
€ 138,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 115,71*
€ 137,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 113,36*
€ 134,90
pro Stück
ab 3 Stück
€ 110,71*
€ 131,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,58*
€ 123,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,22*
€ 115,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 87,19*
€ 103,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.