Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brennenstuhl 1155350210 Steckdosenleiste mit Schalter 5fach Weiß Schutzkontakt 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-R165901
Hersteller:
     Brennenstuhl
Herst.-Nr.:
     1155350210
EAN/GTIN:
     4007123654925
Suchbegriffe:
Mehrfachsteckdose
Steckdosenleiste
Tischsteckdose
Steckdosenleiste mit Euroanschluss
Die Vario Power Steckdosenleiste mit USB -Ladefunktion von Brennenstuhl in der Farbe weiß mit 2 USB -Ladebuchsen und einem 1,4m langem Kabel besticht durch ihre Qualität und Sicherheit in allen Bereichen. Die Steckdosen der Steckerleiste lassen sich einzeln drehen, perfekt für die Verwendung in einem Eck oder um einen Gegenstand herum. Die Bewegliche Steckdosenleiste hat nicht nur einen erhöhten Berührungsschutz, sondern überzeugt außerdem durch folgende Eigenschaften:

- Fünf Schutzkontakt -Steckdosen zur variablen Anordnung
- Aus hochbruchfestem Polycarbonat
- 2 USB Ladebuchsen
- Gesamtladestrom max. 2100mA für schnelles Aufladen
- Kabellänge: 1,4m
- Kabelbezeichnung: H05VV -F3G1,5
Features:
Flexible Steckdosenleiste 5 -fach mit 2 USB Ladebuchsen, 1,4m Kabellänge (H05VV -F3G1,5) und integriertem erhöhten Berührungsschutz
5er Steckerleiste mit einem Gesamtladestrom von max. 2100mA für schnelles Aufladen Ihrer Geräte (z. B. Smartphone)
Wendige Steckdosenleiste aus hochbruchfestem Polycarbonat mit fünf Schutzkontakt -Steckdosen zur variablen Anordnung
Bewegliche Steckdosen ideal für den flexiblen Einsatz in der Wohnung oder auch im Büro
Lieferumfang:
Vario Power Steckdosenleiste + Bedienungsanleitung.
Hinweise:
Die Steckdosenleiste ist TÜV GS-geprüft.
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Einsatzort:
Innenbereich
Kabellänge:
1.40 m
Schutzart:
IP20
Steckdosen:
5
Kabel-Typ:
H05VV-F 3G 1,5 mm²
Anschlussleistung:
3680 W
Material:
Kunststoff
Betriebsspannung:
230 V
Mengenangaben:
5fach
Funktionsanzeige:
optisch
Steckdosenleisten-Besonderheiten:
mit USB
Stecker-Typ:
Schutzkontakt
Herstellerfarbe:
Weiß
Produkt-Art:
Steckdosenleiste mit Schalter
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
1996
4
€ 8,50*
ab € 16,8441*
€ 22,2541*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 14,97*
€ 22,39*
10 Tage
1996
4
€ 5,99*
ab € 16,83*
€ 22,88*
4
€ 4,90*
ab € 17,53*
€ 23,94*
2 Tage
5
1
Frei Haus
ab € 18,53*
€ 25,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,39*
€ 26,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,04*
€ 26,23
pro Stück
ab 3 Stück
€ 20,15*
€ 23,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,78*
€ 22,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,70*
€ 21,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,18*
€ 20,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,97*
€ 17,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.