Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Max Hauri 169237 Reiseadapter


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-R196202
Hersteller:
     MAX HAURI
Herst.-Nr.:
     169237
EAN/GTIN:
     7618403082399
Suchbegriffe:
Netzadapter
Reise-Stecker-Adapter
Reiseadapter
Reisestecker
Dieser Reiseadapter verfügt über eine Dose Typ 23 und einen Schutzkontakt-Stecker. Damit wird die Verwendung elektrischer Geräte mit einem Leistungsverbrauch von bis zu 16 A in den meisten europäischen Ländern ermöglicht.
Features:
Reiseadapter mit Doppelerdsystem
Stecker: Schutzkontakt
Kupplung: Typ 23
250 V; 16 A
Weitere Informationen:
Höhe:
30 mm
Länge:
70 mm
Breite:
40 mm
Max. Nennstrom:
16 A
Für Geräte aus:
Schweiz
Reiseziel:
Europa
Betriebsspannung (Details):
250 V
Produkt-Art:
Reiseadapter
Weitere Suchbegriffe: Stromadapter, reise-stecker-adapter schweiz, netzadapter, Max Hauri, Weltreisestecker, Adapterstecker
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
96
Frei Haus
ab € 3,91*
€ 6,57*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 4,13*
€ 6,57*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,57*
€ 7,82
pro Stück
ab 3 Stück
€ 6,50*
€ 7,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,82*
€ 6,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,48*
€ 6,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,35*
€ 6,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,16*
€ 6,14
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,13*
€ 4,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.