Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Max Hauri Kabelhantel 167153 Blau 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-R196592
Hersteller:
     MAX HAURI
Herst.-Nr.:
     167153
EAN/GTIN:
     7618403069871
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabelhalter
Kabelhantel blau mit ergonomischem Griff, mit Ösen zum Aufhängen für Kabel von 2 - 25 m (je nach Kabelquerschnitt).
Features:
Blau

Weitere Informationen:
Höhe:
80 mm
Länge:
365 mm
Farbe:
blau
Breite:
165 mm
Herst.-Teilenr.:
167153
Typ:
167153
Material:
Polypropylen
Herstellerfarbe:
Blau
Produkt-Art:
Kabelhantel
Weitere Suchbegriffe: Kabelmanagement, Kabelorganizer, kabelbefestigung, Max Hauri, Klebesockel, Kabelbefestigung mit Kleber, Kabelhalter mit Kleber
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
30
Frei Haus
ab € 4,67*
€ 7,55*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 4,88*
€ 7,55*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,55*
€ 8,98
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,48*
€ 8,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,03*
€ 8,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,48*
€ 7,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,32*
€ 7,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,08*
€ 7,24
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,88*
€ 5,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.