Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PC Electric 108-0b Schutzkontakt-Steckdose IP54 Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-R247442
Hersteller:
     PC Electric
Herst.-Nr.:
     108-0b
EAN/GTIN:
     9003399084140
Suchbegriffe:
Schuko-Anbausteckdose
Schutzkontakt-Anbausteckdose
Schutzkontakt-Einbaudose
Schutzkontaktanbausteckdose
Schutzkontakt-Anbausteckdose Serie S-NOVA
Weitere Informationen:
Höhe:
50 mm
Breite:
50 mm
Nennspannung:
250 V
Schutzart:
IP54
Flanschmaß:
50x50 mm
Steckdosen:
1
Montageart:
Schraubbefestigung
Nennstrom:
16 A
Herstellerfarbe:
Blau
Produkt-Art:
Schutzkontakt-Steckdose
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 3,57*
€ 5,88*
1 Tag
32
1
Frei Haus
ab € 3,60*
€ 5,89*
1
€ 6,90*
ab € 3,11*
€ 6,08*
21 Tage
nicht lagernd
100
€ 5,90*
ab € 6,81*
€ 8,26*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,88*
€ 7,00
pro Stück
ab 3 Stück
€ 5,81*
€ 6,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,20*
€ 6,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,01*
€ 5,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,81*
€ 5,72
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,62*
€ 5,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,43*
€ 5,27
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,57*
€ 4,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.