Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-R259282 Herst.-Nr.: ILE1R661PB1A0 EAN/GTIN: 3389119222488 |
| |
|
| | |
| Integrierter Antrieb der Reihe Lexium ILE1. Diese Reihe dezentraler Antriebe besteht aus einer kompakten Einheit des bürstenlosen DC-Motors und der zugehörigen Ansteuerelektronik bei geringen Abmessungen. Diese Motoren zeichnet sich durch ein hohes stromloses Selbsthaltemoment aus. Dieser EC-Motor hat ein maximales Drehmoment von 0,36 Nm sowie ein Dauerdrehmoment von 0,26 Nm. Die spannungsabhängige Drehzahl beträgt bis zu 4800 U/min. Über eine RS485-Schnittstelle erfolgt die Ansteuerung. Ein Singleturn-Encoder mit 12 Punkte/Umdrehung ist als Messsystem vorhanden. Als Sicherheitsfunktion stehen Steuereingänge für STO zur Verfügung. Die Versorgungsspannung 24-36 VDC und das Flanschmass zur Befestigung 66 mm. Für den Anschluss sind Leiterplattensteckverbinder vorhanden. Es ist kein Getriebe am EC-Motor montiert. Dank des Green Premium Umweltzeichens können Sie detaillierte Informationen zu Materialinhalten, Umweltauswirkungen und Kreislaufwirtschaft erhalten, die Ihre Nachhaltigkeitsziele unterstützen. Weitere Informationen: | | Herst.-Teilenr.: | ILE1R661PB1A0 | Typ: | ILE1R661PB1A0 | Produkt-Art: | Schrittmotor |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.184,03* | € 1.326,22* | | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.218,27* | € 1.326,23* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 1.255,84* | € 1.357,26* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|