Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-R259912 Herst.-Nr.: ILS2K853TB1A0 EAN/GTIN: 3606485205052 |
| |
|
| | |
| Integrierter Schrittmotor der Reihe Lexium ILS2. Diese Reihe dezentraler Antriebe besteht aus einer kompakten Einheit des 3-Phasen-Schrittmotors mit zugehörigen Ansteuerelektronik bei geringen Abmessungen. Diese Motoren zeichnet sich durch das hohe Dauerstillstandsmoment aus. Diese Motoren zeichnet sich durch die ein hohes Dauerstillstandsmoment und gute Gleichlaufeigenschaften aus. Dieser Schrittmotor hat ein maximales Dreh- und Haltemoment von 6,0 Nm. Die Wicklung ist für mittlere Drehzahlen mit Nenndrehzahl von 300 U/min ausgelegt. Über den Feldbus Ethernet IP erfolgt die Ansteuerung. Das Messsystem überträgt ein Indexpuls. Als Sicherheitsfunktion stehen Steuereingänge für STO zur Verfügung. Die Versorgungsspannung 24-48 VDC und das Flanschmass zur Befestigung 85 mm. Für den Anschluss sind Leiterplattensteckverbinder vorhanden. Es ist keine Bremse vorhanden. Dank des Green Premium Umweltzeichens können Sie detaillierte Informationen zu Materialinhalten, Umweltauswirkungen und Kreislaufwirtschaft erhalten, die Ihre Nachhaltigkeitsziele unterstützen. Weitere Informationen: | | Herst.-Teilenr.: | ILS2K853TB1A0 | Typ: | ILS2K853TB1A0 | Produkt-Art: | Schrittmotor |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schneider Electric, Steppermotoren, Synchronmotoren, Steppermotore |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.347,38* | € 1.421,47* | | | | | 11 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 1.348,00* | € 1.426,70* | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 2.121,44* | € 2.208,44* | | | | Lager 615 | | | | | | Frei Haus | ab € 2.053,96* | € 2.208,44* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 2.124,91* | € 2.219,98* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|