Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LEXIUM ILS85 48VDC, ETH IPILS2K853TB1A0


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-6977491
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     ILS2K853TB1A0
EAN/GTIN:
     3606485205052
Suchbegriffe:
Schrittmotor
schrittmotor
Integrierter Schrittmotor der Reihe Lexium ILS2. Diese Reihe dezentraler Antriebe besteht aus einer kompakten Einheit des 3-Phasen- Schrittmotors mit zugehörigen Ansteuerelektronik bei geringen Abmessungen. Diese Motoren zeichnet sich durch das hohe Dauerstillstandsmoment aus. Diese Motoren zeichnet sich durch die ein hohes Dauerstillstandsmoment und gute Gleichlaufeigenschaften aus. Dieser Schrittmotor hat ein maximales Dreh- und Haltemoment von 6,0 Nm. Die Wicklung ist für mittlere Drehzahlen mit Nenndrehzahl von 300 U/min ausgelegt. Über den Feldbus Ethernet IPerfolgt die Ansteuerung. Das Messsystem überträgt ein Indexpuls. Als Sicherheitsfunktion stehen Steuereingänge für STO zur Verfügung. Die Versorgungsspannung 24-48 VDC und das Flanschmass zur Befestigung 85 mm. Für den Anschluss sind Leiterplattensteckverbinder vorhanden. Es ist keine Bremse vorhanden. Dank des Green Premium Umweltzeichens können Sie detaillierte Informationen zu Materialinhalten, Umweltauswirkungen und Kreislaufwirtschaft erhalten, die Ihre Nachhaltigkeitsziele unterstützen. Ausführung: Schrittmotor, Spannungsart: AC/DC, Bemessungsstrom: 6 A, Bemessungsspannung: 24 V, Anzahl der Phasen: 3, Bauform: sonstige, Polzahl: 6, Werkstoff des Gehäuses: sonstige, Bemessungsfrequenz: 50...60 Hz, Betriebstemperatur: 0,0...50 °C, Schutzart (IP): IP54, Belastungszyklus: sonstige, Anlaufstromverhältnis: 0,0, Anlaufdrehmomentverhältnis: 0,0, Kippmomentverhältnis: 0,0, mit positivem Temperaturkoeffizienz-Resistor (PTC): false, mit Widerstandsthermometer-Detektor (RTD): false, Intrinsische Sicherheit (IS): ohne, Überlastfähigkeit: false, Kühlmethode: sonstige, Ausführung Wellenende: sonstige, Vakuum-Druck-Imprägnierung (VPI): sonstige, Motor-Energieeffizienzklasse: sonstige, geeignet für Frequenzregelung: false, Lager: sonstige, Isolationsklasse nach IEC: sonstige, mit Kondensschutz: false, Nenndrehmoment: 4,5 Nm
Weitere Informationen:
Hersteller:
Schneider Electric GmbH
Produkt Typ:
ILS2K853TB1A0
Weitere Suchbegriffe: Scheibenläufer, Kollektormotor
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.349,45*
€ 1.433,32*
15 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 1.354,58*
€ 1.438,58*
Frei Haus
ab € 1.897,81*
€ 1.994,88*
Lager 6318
unbekannt
€ 5,50*
ab € 2.114,68*
€ 2.223,71*
€ 5,95*
ab € 2.136,81*
€ 2.235,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.223,71*
€ 2.646,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.206,93*
€ 2.626,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.153,86*
€ 2.563,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.125,59*
€ 2.529,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.114,68*
€ 2.516,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.