Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-R270622 Herst.-Nr.: BRS39BW470FBA EAN/GTIN: 3389119224000 |
| |
|
| | |
| Dreiphasiger Schrittmotor der Reihe Lexium BRS3. Diese Motorreihe zeichnet sich durch die robuste Bauweise und eine optimierte interne Geometrie aus, diese gewährleisten einen sehr leistungsstarken Schrittmotor und minimieren Wartungsaufwendungen. Dieser Motor verfügt über ein Haltemoment von 6,78 Nm. Das Flanschmaß beträgt 85 mm, die Motorlänge 128 mm und der Zentrierbund 73 mm. Die Welle hat einen Durchmesser von 14 mm, ist glatt ausgeführt und die Schutzart des Wellenendes ist IP41. Das Motorgehäuse hat die Schutzart IP56. Es ist kein Encoder vorhanden. Die nominale Versorgungsspannung beträgt 325 VDC und der Anschluss erfolgt über einen Klemmenkasten. Werkseitig wird dieser Motor mit einer montierten Haltebremse ausgestattet. Bewegungen werden präzise, schrittweise durchgeführt, die von einem Schrittmotorverstärker Lexium SD326 oder SD328 definiert werden und so perfekt aufeinander abgestimmt sind. Weitere Informationen: | | Herst.-Teilenr.: | BRS39BW470FBA | Typ: | BRS39BW470FBA | Produkt-Art: | Schrittmotor |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schneider Electric, Steppermotoren, Synchronmotoren, Steppermotore |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 872,65* | € 942,04* | | | | | 16 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 885,25* | € 947,30* | | | | Lager 615 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.250,17* | € 1.370,25* | | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 1.312,62* | € 1.388,00* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 1.322,47* | € 1.395,24* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|