Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Electric Einspeiseblock 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-R282982
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     LVS04404
EAN/GTIN:
     3606481870643
Suchbegriffe:
Phasenschiene
Sammelschienen
schneider electric phasenschiene
sammelschienen
PrismaSeT P. Linergy FC Einspeiseblock für drei 4-polige ComPacT NSX oder NSX Vigi oder Vigi NSX oder INS oder INV bis 250 A mit Kipphebelantrieb in vertikaler Einbaulage in Festeinbautechnik. mit einem vorkonfektionierten Anschluss an eine vertikale Linergy LGY Sammelschiene, mit einer Bemessungsstoßstromfestigkeit (Ipk) 50 kA, Bemessungskurzschlussstrom (Icc) 85 kA mit einspeiseseitigem Schutz von 85 kA (Icc). Bemessungsisolationsspannung (Ui) 750 V AC, Bemessungsspannung (Ue) 690 V AC, Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp) 8 kV.
Weitere Informationen:
Typ:
LVS04404
Produkt-Art:
Einspeiseblock
Weitere Suchbegriffe: Schneider Electric, Gehäusezubehör, Montageschienen, Montageschiene
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 203,91*
€ 238,73*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 205,32*
€ 239,32*
Frei Haus
ab € 206,95*
€ 241,14*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 211,10*
€ 245,73*
Lager 615
Frei Haus
ab € 240,41*
€ 282,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 282,22*
€ 335,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 276,85*
€ 329,45
pro Stück
ab 3 Stück
€ 276,29*
€ 328,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 268,88*
€ 319,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 262,17*
€ 311,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 240,41*
€ 286,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.