Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Chemtronics 6704F 6704F Reinigungstücher Anzahl: 100St.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-R283362
Hersteller:
     Chemtronics
Herst.-Nr.:
     6704F
EAN/GTIN:
     0032599041409
Suchbegriffe:
Allzwecktuch
Aufreibfetzen
Ausreibtuch
Haushaltstuch
Coventry Econowipes mit vielfältigen Anwendungen wie beispielsweise zur fusselfreien Reinigung von Elektronik oder optischen Komponenten wie LWL-Fasern. Coventry Econowipes™ werden aus einer wasserstrahlverfestigten 45/55-Zellulose/Polyester-Mischung hergestellt, die für optimale Reinheit in einem Vliestuch sorgt. Diese Tücher zeichnen sich durch eine hervorragende Saugfähigkeit und Schmutzaufnahme sowie eine hohe Festigkeit aus. Econowipes™ eignen sich ideal als wirtschaftliches Reinigungstuch für jeden Einsatz. So lassen sich beispielsweise Glasfasern in Verbindung mit Alkohol von Buffer-Gel und Primärcoating vor dem Spleißprozess reinigen.
Features:
Herstellerfarbe: Weiß
Anzahl: 100 St.

Lieferumfang:
100 x trockene Reinigungstücher 10 x 10 cm
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Ausführung (Putztücher):
1 lagig
Anzahl:
100 St.
Herstellerfarbe:
Weiß
Verwendungszweck:
Oberflächenreinigung
Produkt-Art:
Reinigungstücher
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 4,51*
€ 7,07*
€ 5,95*
ab € 3,84*
€ 7,07*
€ 8,95*
ab € 5,12*
€ 7,83*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 7,07*
€ 8,41
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 7,01*
€ 8,34
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 6,39*
€ 7,60
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 6,29*
€ 7,49
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 6,03*
€ 7,18
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 5,91*
€ 7,03
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 5,65*
€ 6,72
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 4,51*
€ 5,37
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,0451* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.