Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton 197218 EASY-E4-UC-16RE1 SPS-Steuerungsmodul


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-R310111
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     197218
EAN/GTIN:
     4015080892793
Suchbegriffe:
Easy-Steuerungsmodul
Eaton Easy
Eaton-Easy-Erweiterung
Eaton-Erweiterung
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Höhe:
90 mm
Länge:
58 mm
Breite:
71.5 mm
Passend für (Details):
Eaton EasyE4
Schutzart:
IP20
Max. Umgebungstemperatur:
+55 °C
Herst.-Teilenr.:
EASY-E4-UC-16RE1
Typ:
EASY-E4-UC-16RE1
Min. Umgebungstemperatur:
-25 °C
Betriebsspannung max.:
24 V DC/AC
Betriebsspannung min.:
12 V/AC
Anzahl analoge Eingänge max.:
0
Anzahl analoge Ausgänge max.:
0
Anzahl digitale Eingänge max.:
8
Betriebsspannungsbereich:
12 - 24 V DC/AC
Montageart (Details):
Hutschiene IEC/EN 60715, 35 mm oder Schraubmontage mit Befestigungswinkeln ZB4-101-GF1 (Zu
Umgebungstemperatur:
-25 bis +55 °C
Produkt-Art:
SPS-Steuerungsmodul
Weitere Suchbegriffe: Eaton-Kompaktsteuerung, eaton easy, Eaton, EASY-E4-UC-16RE1, Speicherprogrammierbare Steuerung, SPS
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 94,16*
€ 111,99*
€ 5,00*
ab € 100,16*
€ 115,18*
2 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 100,57*
€ 115,42*
2 Tage
2
€ 6,40*
ab € 100,64*
€ 115,97*
Lager 615
Frei Haus
ab € 103,75*
€ 120,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 120,24*
€ 143,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 118,59*
€ 141,12
pro Stück
ab 3 Stück
€ 118,39*
€ 140,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 114,55*
€ 136,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 113,07*
€ 134,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 103,75*
€ 123,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
197212
ab € 104,76*
Zubehör
Eaton
197216
ab € 112,54*
Zubehör
Eaton
197221 EASY-E4-AC-8RE1
ab € 59,66*
Zubehör
Eaton
197222
ab € 100,56*
Zubehör
Eaton
197224
ab € 93,17*
Zubehör
Eaton
197508
ab € 134,06*
Zubehör
Eaton
197509
ab € 121,78*
Zubehör
Eaton
197514
ab € 64,48*
Zubehör
Eaton
197225
ab € 23,99*
Zubehör
Eaton
197510
ab € 61,93*
Zubehör
Eaton
197515 EASY-E4-AC-16RE1P
ab € 107,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.