Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BMI 601080 Digitale Wasserwaage 0.5 mm/m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-R326511
Hersteller:
     BMI
Herst.-Nr.:
     601080
EAN/GTIN:
     4007368050032
Suchbegriffe:
Alu-Wasserwaage
Aluminium-Wasserwaage
Aluwasserwaage
Leichtmetall-Wasserwaage
Auf Knopfdruck Winkel in Grad, Prozent und mm/m Neigung messen.
Features:
Ultraschallverschweißte Libellen
Lieferumfang:
im stabilen, transparenten Kunststoff-Schraubrohr, inkl. Batterien
Weitere Informationen:
Messbereich:
80 cm
Typ:
601080
Libellengenauigkeit:
0.5 mm/m
Altgeräte-Rücknahme am Ort der Abgabe (ElektroG DE):
X
Material:
Aluminium
Stromversorgung (Details):
9 V
Material-Eigenschaft:
eloxiert
Kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Produkt-Art:
Digitale Wasserwaage
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1
Frei Haus
ab € 177,73*
€ 205,32*
3 Tage
1
Frei Haus
ab € 180,62*
€ 216,74*
Lager 615
Frei Haus
ab € 193,46*
€ 224,18*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 197,17*
€ 228,09*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 201,92*
€ 233,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 224,18*
€ 266,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 217,81*
€ 259,19
pro Stück
ab 3 Stück
€ 217,53*
€ 258,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 206,01*
€ 245,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 201,40*
€ 239,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 193,46*
€ 230,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.