Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OBO Bettermann 2049554 116 M32 LGR PS Gegenmutter M32 PG32 Kunststoff Lichtgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-R364171
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     2049554
EAN/GTIN:
     4012195161592
Suchbegriffe:
Gegenmutter
Kontermutter
obo bettermann gegenmutter m32
gegenmutter
Gegenmutter nach DIN 46319, mit metrischem Gewinde nach IEC 423.
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Herst.-Teilenr.:
2049554
Typ:
116 M32 LGR PS
Halogenfrei:
Ja
Material:
Kunststoff
Herstellerfarbe:
Lichtgrau
Kategorie:
Gegenmutter
Außengewinde:
M32
Innengewinde:
PG32
Produkt-Art:
Gegenmutter
Weitere Suchbegriffe: gegenmutter m32, OBO Bettermann, 116 M32 LGR PS, Kabelverschraubungszubehör, Kabelverschraubungsgegenmutter
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
777
1
€ 6,40*
ab € 0,20321*
€ 0,31321*
1
€ 5,46*
ab € 0,22*
€ 0,34*
15 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 0,222*
€ 0,3574*
6 Tage
906
1
€ 6,95*
ab € 0,2275*
€ 0,3619*
Lager 615
10
€ 4,00*
ab € 0,30*
€ 0,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,35*
€ 0,42
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,34*
€ 0,40
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,30*
€ 0,36
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 4,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2049503
ab € 0,0688*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2049511
ab € 0,07363*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2049538
ab € 0,08504*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2049546
ab € 0,12035*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2049562
ab € 0,24815*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2049570
ab € 0,5848*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2049589
ab € 0,69745*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.