Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Carrera 20025245 Evolution Start-Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-R427162
Hersteller:
     Carrera
Herst.-Nr.:
     20025245
EAN/GTIN:
     4007486252455
Suchbegriffe:
Autorennbahn
Spielfahrzeuge
Spielzeug Auto
Spielzeug-Fahrzeug
Feuer und Flame in der GT3
Brandheiß: Im Carrera EVOLUTION „Flames and Fame” Set geht es in den Zweikampf auf der Autorennbahn. Angeführt wird dieser vom Mercedes-AMG GT3 Evo „Sunenergy1 Racing, No.75“ mit dem auffälligen Flammen-Aufdruck auf der Motorhaube. Sein Gegner ist der schicke KTM X-BOW GTX „Marek Rybní?ek, No.104“ im weiß-blau-roten Lack. Fahrer Marek Rybní?ek nahm mit diesem Fahrzeug an Bergrennen, wie dem Ecce-Homo Sternberk, teil.

Brandheißer Wettstreit auf der Autorennbahn
Die Fahrzeuge, ausgestattet mit Front- und Heckbeleuchtung, können von dir sowohl im Beginner- als auch im Advanced-Modus gefahren werden. Du kannst also jeder Zeit die Geschwindigkeit der Flitzer an dein eigenes Können anpassen. Die Fahrzeuge überzeugen mit Front- und Rücklichtern auf der der 5,3 Meter langen Autorennbahn. Kannst du am besten mit dem Handregler umgehen und deinen Mitspieler im Wettstreit ausstechen?
Features:
Set mit Mercedes-AMG GT3 Evo und KTM X-BOW GTX
Beide Fahrzeuge mit Front- und Heckbeleuchtung
Lieferumfang:
Mercedes-AMG GT3 Evo "Sunenergy1 Racing, No.75" + KTM X-BOW GTX "Marek Rybníček, No.104" + EVOLUTION elektronische Anschlussschiene + 2 elektronische Handregler + Geraden + Kurven + Stützen + Anleitung
Weitere Informationen:
Länge:
220 cm
Breite:
140 cm
Modellausführung:
RtR
Herst.-Teilenr.:
20025245
Anzahl Spieler (min.):
1
Anzahl Spieler (max.):
2
Altersklasse:
ab 8 Jahre
Maßstab:
1:24 + 1:32
System:
Evolution
Produkt-Art:
Start-Set
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 92,43*
€ 116,16*
75 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 94,71*
€ 116,17*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 116,16*
€ 138,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 113,19*
€ 134,70
pro Stück
ab 3 Stück
€ 112,20*
€ 133,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 109,39*
€ 130,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 104,68*
€ 124,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 92,43*
€ 109,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.