Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Carrera Flames and Fame


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Carrera Flames and Fame
Carrera Flames and Fame
Carrera Flames and Fame
Carrera Flames and Fame
Carrera Flames and Fame
Carrera Flames and Fame
Carrera Flames and Fame
Carrera Flames and Fame
Carrera Flames and Fame
Carrera Flames and Fame
Carrera Flames and Fame
Carrera Flames and Fame
Carrera Flames and Fame
Artikel-Nr.:
     820-100025185
Hersteller:
     Carrera
Herst.-Nr.:
     20025245
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Autorennbahn
Spielfahrzeuge
Spielzeug Auto
Spielzeug-Fahrzeug
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Spielzeugbahnlänge
53000 mm
Spielzeug Bahnbreite
1400 mm
Energie
Energiequelle
AC
Lieferumfang
Anzahl der enthaltenen Fahrzeuge
2
Betriebsanleitung
Ja
Merkmale
Produkttyp
Rennauto- & Schienen-Set
Produktfarbe
Mehrfarbig
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
8 Jahr(e)
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Ausziehbar
Ja
Motortyp
Elektro
Austauschbarer Motor
Ja
Eingebautes Licht
Ja
Maximum der unterstützten Fahrzeuge
2
Maßstab
1:32
Kompatibel mit Spielzeugspur
Ja
Spielzeugspur Skala
1:24
Einfache Montage
Ja
Montageanweisungen
Ja
Anzahl der Fahrbahnstücke
39 Stück(e)
Fernbedienung
Ja
Fernbedienungstyp
Kabelgebunden
Markenkompatibilität
Carrera
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 820
200
pro Stück
€ 6,90*
ab € 69,63*
€ 86,42*
14 Tage
100
pro Stück
€ 6,29*
ab € 72,79*
€ 90,19*
pro Stück
Frei Haus
ab € 94,82*
€ 114,95*
8 Tage
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 188,86*
€ 225,40*
Preise: Lager 820
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,42*
€ 102,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,07*
€ 101,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,10*
€ 97,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,30*
€ 95,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,63*
€ 82,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 820
Versand: Lager 820
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 820
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.