Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brilliant Hobby 10802/11 Klemmleuchte LED E27 40W Titan


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-R439021
Hersteller:
     Brilliant
Herst.-Nr.:
     10802/11
EAN/GTIN:
     4004353987168
Suchbegriffe:
Klemmlampe
Klemmleuchte
klemmlampe led
klemmlampe e27
Die Klemmleuchte Hobby trumpft auf wenn einstellbares Leselicht erforderlich ist jedoch kein Platz für einen Leuchtenfuß vorhanden ist. Durch den Klemmfuß ist eine einfache und platzsparende Befestigung an jeder Tisch- oder Regalplatte denkbar. Im Lieferumfang sind Leuchtmittel nicht enthalten. Konzipiert ist die Leuchte für den Einsatz von Normallampen. Die Verwendung von LED-Leuchtmitteln ist jedoch möglich. Die Leuchte ist mit einem Druckschalter ausgestattet. Der zu beleuchtende Bereich kann durch den Kopf und die Gelenke spezifisch eingestellt werden.
Features:
1-flammig;Dreh- und schwenkbar;Mit Schalter
Lieferumfang:
Klemmleuchte · Bedienungsanleitung.
Weitere Informationen:
Leistung:
40 W
Tiefe:
65 cm
Höhe:
70 cm
Farbe:
grau
Sockel:
E27
Schutzart:
IP20
Durchmesser:
17 cm
Leuchtmittel-Typ:
LED
Raum:
Kinderzimmer + Arbeitszimmer
Leuchtmittel enthalten:
Nein
Zertifizierungsname EEK:
EPREL
Material:
Metall
Betriebsspannung:
230 V
Anzahl Leuchtmittel:
1
Herstellerfarbe:
Titan
Lampen-Besonderheiten:
Drehbar + Schwenkbar + Mit Schalter
Leistung je Leuchtmittel:
40 W
Bauform:
Rund
Produkt-Art:
Klemmleuchte
Schutzklasse:
II
Weitere Suchbegriffe: klemmlampe, Brilliant, Hobby, Klemmlicht, Klemmbeleuchtung
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 13,89*
€ 20,56*
4 Tage
103
€ 4,95*
ab € 14,33*
€ 20,57*
1 Tag
19
Frei Haus
ab € 19,76*
€ 28,85*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,56*
€ 24,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,21*
€ 24,05
pro Stück
ab 3 Stück
€ 20,01*
€ 23,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,50*
€ 22,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,64*
€ 20,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,17*
€ 20,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,89*
€ 16,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.