Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-R444801 Herst.-Nr.: 43685/82 EAN/GTIN: 4004353993213 |
| |
|
| | |
| Außen-Stehleuchten eignen sich ausgezeichnet um Gartenwege oder Einfahrten zu beleuchten. In Reihe aufgestellt helfen sie im Dunkeln nicht nur bei der Orientierung, sondern sind auch sehr dekorativ. Die Wegeleuchte Chorus hat eine Höhe von 0,8m. Im Lieferumfang sind Leuchtmittel nicht inkludiert. Ausgelegt ist die Leuchte für die Verwendung von Normallampen. LED-Leuchtmittel können problemlos verwendet werden. Im Lieferumfang enthalten ist sämtliches benötigtes Montagematerial. Features: 1-flammig Lieferumfang: Außenstandleuchte · Montagematerial · Bedienungsanleitung Hinweise: Passendes Leuchtmittel bitte separat bestellen. Weitere Informationen: | | Leistung: | 10 W | Höhe: | 80 cm | Sockel: | E27 | Schutzart: | IP44 | Durchmesser: | 7.5 cm | Leuchtmittel-Typ: | LED | Raum: | Terrasse/Sitzbereich + Haus/Garage + Gehwegbeleuchtung + Stimmungsvolle Gartenbeleuchtung | Altgeräte-Rücknahme am Ort der Abgabe (ElektroG DE): | X | Leuchtmittel enthalten: | Nein | Zertifizierungsstelle EEK: | EC | Zertifizierungsname EEK: | EPREL | Material: | Edelstahl + Kunststoff | Betriebsspannung: | 230 V | Anzahl Leuchtmittel: | 1 | Herstellerfarbe: | Edelstahl | Leistung je Leuchtmittel: | 10 W | Bauform: | Zylindrisch | Produkt-Art: | Außenstandleuchte | Schutzklasse: | I |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 19,15* | € 29,33* | | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 20,76* | € 29,35* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 25,42* | € 36,06* | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 40,14* | € 54,74* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|