| |
|
| Artikel-Nr.: 615-R487781 Herst.-Nr.: 43684/82 EAN/GTIN: 4004353017988 |
| |
|
| | |
| Für Sockel im Garten gemacht erstrahlt die Stehleuchte Chorus Hofeinfahrten und Terrassen gleichermaßen. Mit einer Höhe von 0,5m ist sie niedlich anzusehen und erfüllt doch ihre Aufgabe. Im Lieferumfang sind Leuchtmittel nicht inkludiert. Ausgelegt ist die Leuchte für die Verwendung von Normallampen. Auch energiesparende LED-Leuchtmittel können verwendet werden. Im Lieferumfang enthalten ist sämtliches benötigtes Montagematerial. Features: 1-flammig Lieferumfang: Außenstandleuchte · Montagematerial · Bedienungsanleitung Hinweise: Passendes Leuchtmittel bitte separat bestellen. Weitere Informationen: | | Leistung: | 10 W | Höhe: | 50 cm | Sockel: | E27 | Schutzart: | IP44 | Durchmesser: | 7.5 cm | Leuchtmittel-Typ: | LED | Raum: | Terrasse/Sitzbereich + Haus/Garage + Gehwegbeleuchtung + Stimmungsvolle Gartenbeleuchtung | Leuchtmittel enthalten: | Nein | Zertifizierungsstelle EEK: | EC | Zertifizierungsname EEK: | EPREL | Material: | Edelstahl + Kunststoff | Betriebsspannung: | 230 V | Anzahl Leuchtmittel: | 1 | Herstellerfarbe: | Edelstahl | Leistung je Leuchtmittel: | 10 W | Bauform: | Zylindrisch | Produkt-Art: | Außenstandleuchte | Schutzklasse: | I |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 13,68* | € 19,70* | | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 13,69* | € 19,71* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 16,18* | € 24,17* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|