Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xiaomi S10 Saug-und Wischroboter Weiß App gesteuert, Beutellos, mit Wischfunktion


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-R525232
Hersteller:
     Xiaomi
Herst.-Nr.:
     39692
EAN/GTIN:
     6934177781926
Suchbegriffe:
Akku-Handsauger
Akku-Handstaubsauger
Akku-Sauger
Akku-Staubsauger
Lasernavigation, erfasst die Umgebung präzise
Saugt den Boden, ohne sich zu verlaufen
Der Xiaomi Robot Vacuum S10 ist mit Lasernavigationstechnologie ausgestattet, die ein 360°-Scannen ermöglicht, die häusliche Umgebung schnell erkennt und eine genaue Heimkarte erstellt.

Erhöhter LDS-Sensor mit 360-Grad-Erfassungsbereich
Der Roboter verfügt über einen hochmodernen Laser-Abstandssensor, der eine präzise Positionierung, genaue Abstandsmessungen und eine bessere Leistung ermöglicht.

Stellen Sie eine Verbindung zur Mi Home/Xiaomi Home-App her, um präzise Karten zu erstellen und Ihren Reinigungsplan für maximale Effizienz anzupassen.

4000Pa* kraftvolles Sauggebläse
Staubsaugen Sie alle Arten von Schmutz
Dank seines starken bürstenlosen Motors entfernt der Saugroboter mühelos Staub und Haare. Es verfügt außerdem über einen 2-in-1-Wassertank und Staubbehälter, was praktisch und sorgenfrei ist.

Intelligenter Wassertank
Feuchtigkeitsregulierung durch Moppkopf
Der intelligente Wassertank gibt das Wasser gleichmäßig ab, um eine konstante Feuchtigkeit zu gewährleisten, ohne Ihren Boden zu durchnässen. Es gibt drei verschiedene Wassereinstellungen, um unterschiedlichen Bodenmaterialien gerecht zu werden.

Zickzack- und Y-Form Reinigungswege
Manuelle Reinigung simulieren
Das S-förmige Wischen sorgt für maximale Reinigungseffizienz, während das Y-förmige Wischen eine manuelle Reinigung simuliert und wiederholt von links nach rechts wischt, um eine effektive Entfernung von Bodenflecken zu gewährleisten.

Der 3200-mAh-Akku versorgt den Saugroboter für bis zu 130 Minuten* Reinigung im Standardmodus.

Verschiedene Sensoren
Mehrere Sensoren ermöglichen es dem Saugroboter, komplexe Umgebungen zu erkennen und so die Wahrscheinlichkeit eines Absturzes oder Hängenbleibens wirksam zu verringern.

Stellen Sie eine Verbindung zur Mi Home/Xiaomi Home-App her, um weitere Reinigungsfunktionen freizuschalten
Verwenden Sie die Mi Home/Xiaomi Home-App, um den Saugroboter fernzusteuern und den Reinigungsfortschritt im Auge zu behalten.

Unterstützt OTA-Updates
Holen Sie sich alle aktuellen Funktionen*
Es werden kontinuierlich Verbesserungen und App-Updates veröffentlicht, um die Produktleistung zu verbessern und Ihren Xiaomi Robot Vacuum S10 intelligenter zu machen.
Features:
LDS Laser Navigation
Zickzack- und Y-förmige Reinigungswege
Intelligenter Wassertank: Schützen Sie Böden vor Wasserschäden
Über App einstellbar
Lieferumfang:
Haupteinheit + Hauptbürste (Vorinstalliert) + 2-in-1-Wassertank und Staubbehälter + Seitenbürste Bürstenabdeckung x1 (vorinstalliert) + Pad (auf dem Mopprahmen vorinstalliert) + Mopprahmen + Netzteil + Ladestation + Reinigung Bürste (im Gerät) + Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Höhe:
94.5 mm
Farbe:
weiß
Gewicht:
3.6 kg
Durchmesser:
350 mm
Betriebszeit (max.):
130 min
Auffangbehälter:
0.3 l
Technologie:
Li-Ion
Akku-Kapazität:
3200 mAh
Akkuspannung:
14.8 V
Stromversorgung:
akkubetrieben
Anzahl mitgelieferte Akkus:
1
Herstellerfarbe:
Weiß
Staubsauger-Besonderheiten:
App gesteuert + Beutellos + mit Wischfunktion
Produkt-Art:
Saug-und Wischroboter
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
18
€ 4,79*
ab € 138,68*
€ 173,75*
€ 3,50*
ab € 160,14*
€ 198,87*
€ 6,90*
ab € 162,55*
€ 202,60*
13 Tage
22
€ 6,29*
ab € 167,11*
€ 208,03*
Lager 615
Frei Haus
ab € 180,70*
€ 225,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 225,23*
€ 268,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 224,48*
€ 267,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 218,09*
€ 259,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 208,20*
€ 247,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 180,70*
€ 215,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Xiaomi
41924
ab € 8,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.