Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Telekommunikation
>
Telefone
>
Mobiltelefon
>
Mobiltelefon Zubehör
>
Handyakku
>
Xiaomi Akku
>
Artikel
Xiaomi X10 Saug-und Wischroboter Weiß App gesteuert, inkl. Akku, mit Wischfunktion, mit Staubbe
Menge:
Stück
Produktinformationen:
DCI
icecat
Lager 615
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
615-R525282
Hersteller:
Xiaomi
Herst.-Nr.:
40198
EAN/GTIN:
6934177785320
Suchbegriffe:
Akku-Handsauger
Akku-Handstaubsauger
Akku-Sauger
Akku-Staubsauger
Schnelle Staubaufnahme
- Vollautomatische Reinigung + Staubentsorgung
- 2,5 l Staubbeutel mit hohem Fassungsvermögen, für bis zu 60 vollständige Reinigungen
Schnelles Rechnen
- Lasernavigation für globale Wahrnehmung und schnelle Kartierung
Leistungsstarke Reinigung
- 4000Pa starkes Gebläse
- Effizienter '2 in 1' Staubsauger und Mopp
- 5200-mAh-Akku mit 180 Minuten Akkulaufzeit
Intelligente Interaktivität
- Eine persönlichere 'Haushälterin'
- Unterstützt Sprachsteuerung und individuelle Reinigungspläne.
Features:
Schnelle Staubaufnahme
Kraftvolle Reinigung
Lange Akkulaufzeit
Intelligente Interaktivität
Lieferumfang:
Saugroboter + Staubsammeldock (mit installiertem Staubbeutel) + Hauptbürste (installiert) + Bürstenschutz (installiert) + Ersatz-Staubsaugerbeutel + Staubbehälter (installiert) + Mop-Abdeckung + Wassertank + Seitenbürste + Reinigungswerkzeug + Netzkabel + Benutzerhandbuch.
Weitere Informationen:
Höhe:
98.8 mm
Länge:
353 mm
Farbe:
weiß
Breite:
350 mm
Gewicht:
3.3 kg
Betriebszeit (max.):
130 min
Technologie:
Li-Ion
Akku-Kapazität:
4800 mAh
Akkuspannung:
14.4 V
Ladedauer (min.):
360 min
Stromversorgung:
akkubetrieben
Herstellerfarbe:
Weiß
Staubsauger-Besonderheiten:
App gesteuert + inkl. Akku + mit Wischfunktion + mit Staubbeutel + 2 Wassertanks
Produkt-Art:
Saug-und Wischroboter
... >
Freizeit & Hobby
>
Roboter
>
Saugroboter
Weitere Suchbegriffe:
Akkusauger
,
Akkustaubsauger
,
Tisch-Staubsauger
,
Tischsauger
,
Tischstaubsauger
,
Ersatzakku Saugroboter
,
Ersatzakku Staubsaugerroboter
,
Saugroboter Ersatzakku
,
Staubsaugerroboter Ersatzakku
,
Saugroboter
,
Staubsauger-Roboter
,
Staubsaugerroboter
,
Filterbeutel für Staubsauger
,
Papierfilterbeutel
,
Papierfiltertüten
,
Papierstaubbeutel
,
Staubbeutel
,
Staubsauger-Beutel
,
Staubsaugerbeutel
,
Staubsaugerfilter
,
Staubsaugertüte
,
Vliesfilterbeutel
,
Robowischmopp
,
Wisch-Roboter
,
Wischroboter
,
Akku für Xiaomi
,
Akku für Xiaomi Handy
,
Xiaomi Akku
,
Beutellose Bodenstaubsauger
,
Beutellose Sauger
,
Zyklon-Sauger
,
Zyklon-Staubsauger
,
Zyklonsauger
,
Zyklonstaubsauger
,
beutellose Staubsauger
,
akkusauger xiaomi
,
akku handsauger
,
beutellose bodenstaubsauger akku
,
Xiaomi
,
X10
,
Reinigungsroboter
Angebote
(7)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 237,50*
€ 274,70*
Lager 1231
2 Tage
10
€ 3,51*
ab € 237,56*
€ 274,71*
Lager 8246
€ 6,90*
ab € 258,08*
€ 297,20*
Lager 7532
14 Tage
100
€ 6,29*
ab € 280,31*
€ 320,67*
Lager 615
Frei Haus
ab € 311,10*
€ 355,59*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 355,59*
€ 423,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 351,79*
€ 418,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 331,59*
€ 394,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 327,29*
€ 389,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 311,10*
€ 370,21
pro Stück
Lagerstand:
Lager 615
Versand:
Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 615
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Xiaomi BHR5327TY Staubsauger Zubehör/Zusatz Staubsaugerroboter Hülle
Xiaomi
BHR5327TY
ab € 7,47*
Sonstiges
Xiaomi 35505 Mehrfach-Reinigungstuch Xiaomi X10 1 St.
Xiaomi
35505
ab € 9,57*
Sonstiges
Xiaomi 42676 Einwegbeutel Xiaomi X10, Xiaomi X10+ 1 St.
Xiaomi
42676
ab € 15,73*
Sonstiges
Xiaomi 43440 Seitenbürsten Xiaomi X10+, Xiaomi S10+, Xiaomi X10 1 St.
Xiaomi
43440
ab € 9,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen