Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-R535312 Herst.-Nr.: VW3A4552 EAN/GTIN: 3389118066021 |
| |
|
| | |
| Diese Netzdrossel ist eine Option für drehzahlvariable Antriebe der Altivar-Reihe. Sein Nennstrom ist gleich 10A. Es bietet einen verbesserten Schutz gegen Überspannungen auf der Netzversorgung und trägt zur Verringerung der harmonischen Verzerrung des vom Umrichter erzeugten Stroms bei. Die Schutzart ist IP00. Sie hat einen Induktivitätswert von 4mH. Er wiegt 3 kg und hat die folgenden Abmessungen: 130 mm breit, 155 mm hoch, 90 mm tief. Seine Verwendung wird besonders empfohlen bei enger Parallelschaltung mehrerer Umrichter, bei Netzversorgung mit erheblichen Störungen durch andere Geräte (Interferenzen, Überspannungen). Sowie bei Netzversorgung mit Spannungsungleichgewicht zwischen den Phasen. Weitere Informationen: | | Typ: | VW3A4552 | Produkt-Art: | Netzdrossel |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schneider Electric, Drossel, Spule, Miniaturdrossel |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 161,72* | € 179,33* | | | | | 14 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 163,43* | € 183,00* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 174,32* | € 198,42* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 184,15* | € 201,97* | | | | Lager 615 | | | | | | Frei Haus | ab € 297,86* | € 327,86* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|