Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FerdyF. Extrication-S3 1995S3-XL Kunstleder Arbeitshandschuh Größe (Handschuhe): 10, XL EN 388:


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-R546721
Hersteller:
     FerdyF.
Herst.-Nr.:
     1995S3-XL
EAN/GTIN:
     4005781995305
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Extrication-S3 Mechanics-Handschuh für Notfall- und Rettungsarbeiten (THL), Baugewerbe oder andere extreme Arbeitsumgebungen.
Hinweise:
Kevlar® ist eine eingetragene Marke der E.I. du Pont de Nemours and Company
Weitere Informationen:
Normen:
EN 388:2016
Material (Handfläche):
Kunstleder
Material (Handrücken):
Elasthan
Größe:
10 + XL
EN Norm:
EN 388:2016
Herstellerfarbe:
Gelb + Schwarz
Produkt-Art:
Arbeitshandschuh
Schutzklasse:
CAT II
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 41,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 20,595* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 68,30*
€ 81,28
pro Paar
ab 2 Paar
€ 66,26*
€ 78,85
pro Paar
ab 3 Paar
€ 53,44*
€ 63,59
pro Paar
ab 5 Paar
€ 51,43*
€ 61,20
pro Paar
ab 10 Paar
€ 49,53*
€ 58,94
pro Paar
ab 20 Paar
€ 48,97*
€ 58,27
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 41,19*
€ 49,02
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.