Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DEWALT DWS777 Paneelsäge 1800W


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-R548171
Hersteller:
     DeWalt
Herst.-Nr.:
     DWS777-QS
EAN/GTIN:
     5035048633588
Suchbegriffe:
Kapp- und Gehrungssäge
Kappsäge
Paneelsäge
Tisch- Kapp- und Gehrungssäge
Sehr kompakte und leichte Paneelsäge mit leistungsstarkem 1.800 Watt Motor. Verschiebbarer linker Werkstückanschlag ermöglicht sowohl die sichere Bearbeitung kleiner Werkstücke, als auch problemlose Neigungsschnitte. Noch genaueres Arbeiten, dank XPS-Schnittlinienanzeige. Verbesserte Absaugung, AirLock-kompatibel. Einfache Bearbeitung großer Werkstücke bei höchster Präzision durch innen liegenden Posaunenauszug mit SKF Gleit- und Kugellagern. Plangefräste Grundplatte und Anschlag aus hochwertigem Alu-Druckguss. Ins Gehäuse eingelassene Spindelarretierung. Einfacher Transport durch sichere Verriegelungsfunktion des Auszuges und des Sägekopfes.
Features:
1800 W

Lieferumfang:
Paneelsäge + 24 Zahn HM-Sägeblatt + Werkstückklemme + austauschbarer Spanreißschutz
Weitere Informationen:
Leistung:
1800 W
Gewicht:
14.0 kg
Altgeräte-Rücknahme am Ort der Abgabe (ElektroG DE):
X
Produkt-Art:
Paneelsäge
Weitere Suchbegriffe: kapp- und gehrungssäge dewalt, kapp- und gehrungssäge, DEWALT, DWS777, Kreissäge
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
20
€ 4,90*
ab € 291,18*
€ 331,49*
Frei Haus
ab € 398,31*
€ 441,22*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 400,75*
€ 441,23*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 404,10*
€ 444,09*
Lager 615
Frei Haus
ab € 405,34*
€ 447,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 447,96*
€ 533,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 441,23*
€ 525,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 421,71*
€ 501,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 416,20*
€ 495,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 405,34*
€ 482,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
DeWalt
DE7023
ab € 270,84*
Zubehör
DeWalt
DE7025
ab € 49,94*
Zubehör
DeWalt
DE7033
ab € 141,61*
Zubehör
DeWalt
DT4286-QZ
ab € 54,51*
Zubehör
DeWalt
DT4350-QZ
ab € 49,00*
Zubehör
DeWalt
DT4320-QZ
ab € 47,94*
Zubehör
DeWalt
DE7035-XJ
ab € 102,02*
Zubehör
DeWalt
DE1000-XJ
ab € 114,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.