| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 615-R586921 Herst.-Nr.: 4258545 EAN/GTIN: 4006825616620 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Der Einhell Farb-Mörtelrührer TC-MX 1200 E bieten dem ambitionierten Hobbyheimwerker*in im Bereich Neubau, Projektarbeit sowie Renovierung und Sanierung einen leistungsstarken 1200 Watt Motor für eine hohe Mischleistung. Die kompakte Ein-Gang-Maschine zum Mischen von zähflüssigen Materialien bietet durch die Drehzahl-Elektronik zur Anpassung an das jeweilige Mischgut die ideale Vorleistung für die besten Ergebnisse. Das Mischen von flüssigen Farben oder auch das Anrühren von Pulver wie Mörtel, Fliesenkleber, Fugenbunt oder Ausgleichsmasse geht mit dem TC-MX 1200 E leicht von der Hand. Bei mischungsintensiven Materialien ist die Arbeit mit dem Farb-Mörtelrührer von Einhell durch die ergonomisch optimierten Handgriffe ein Leichtes. In die robuste Rühreraufnahme mit M14-Gewinde können alle handelsüblichen Mischer mit passendem Gewinde eingesetzt werden. In der Lieferung inklusive ist ein Rührer für Mörtel (Ø 100 mm). Features: Leistungsstarker 1200 Watt Motor für hohe Mischleistung Kompakte 1-Gang Maschine zum Mischen von zähflüssigen Materialien Drehzahl-Elektronik zur Anpassung an das jeweilige Mischgut Robuste Rühreraufnahme mit M14 Gewinde Ergonomische Griffform für angenehmes Arbeiten Lieferumfang: 1x Farb-Mörtelrührer TC-MX 1200 1x M14 Rührer für Mörtel (Ø 100 mm, Länge 600 mm) Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Leistung: | 1200 W | Länge: | 246 mm | Kabellänge: | 2.00 cm | Gewicht: | 2.69 kg | Leerlauf-Drehzahl: | 680 U/min | Leerlaufdrehzahl: | 680 U/min | Betriebsspannung: | 240 V | Werkzeugaufnahme: | M14 | Produkt-Art: | Farb-Mörtelrührer |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Elektro-Rührwerk, Elektrohandrührer, Elektrorührwerk, Zwangsrührer, einhell mörtelmixer, mörtel rührer, mörtelrührer 100x600, 04006825616620, 04006825624694, Einhell, TC-MX 1200 E |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (10) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 19 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,90* | ab € 53,63* | € 68,73* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 615 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,00* | ab € 54,88* | € 70,72* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 4 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,95* | ab € 56,88* | € 72,26* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 1 Tag | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 61,45* | € 77,83* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,95* | ab € 67,99* | € 85,92* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 615 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 615 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 615 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | ![](/p.gif) | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|