Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Endress+Hauser TTR35-A1C111MB2CAA TTR35 Temperaturfühler -50 bis 150°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-R601152
Hersteller:
     Endress+Hauser
Herst.-Nr.:
     TTR35-A1C111MB2CAA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
PT100
Temperaturfühler
Temperaturtransmitter
Temperaturmessumformer
Der Thermophant T TTR35 ist ein kompakter Temperaturschalter für die sichere Überwachung von Prozesstemperaturen in hygienischen Anwendungen. Das Gerät ist für den Einsatz in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie sowie in der Life Science Industrie konzipiert und mit verschiedenen Ausgängen und Prozessanschlüssen erhältlich.
Features:
Zulassung: Ex-freier Bereich
Elektrischer Anschluss: Stecker M12
Hilfsenergie; Ausgang: 12-30VDC; Schalter PNP + 4-20mA
Anzeige: Digital
Sensor; Messbereich; Halsrohr: Pt100, A; -50oC..150oC/-58oF..302oF; 0mm
Einstellung; Sensorbereich: Werkseinstellung, Einheit oC
Prozessanschluss: Konisch Metall-Metall G1/2, 316L
Einstecklänge L; Durchmesser D: 100 mm; 6mm
Kalibration; Werkstoffzeugnis: Nicht benötigt
Ausführung: Standard, Dokumentation Deutsch
Weitere Informationen:
Länge:
0.0 mm
Schutzart:
IP65
Durchmesser:
6 mm
RoHS-konform:
Ja
Typ:
TTR35
Betriebsspannung max.:
30 V/DC
Betriebsspannung min.:
12 V/DC
Betriebsspannungsbereich:
12 - 30 V/DC
Messbereich Temperatur (max.):
150 °C
Messbereich Temperatur (min.):
-50 °C
Ausgänge:
PNP
Produkt-Art:
Temperaturfühler
Weitere Suchbegriffe: Temperatursensor, endress+hauser pt100, pt100, Endress+Hauser, TTR35, temperatursensor, temp sensor
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 311,19*
€ 387,52*
Frei Haus
ab € 313,40*
€ 387,53*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 387,52*
€ 461,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 379,90*
€ 452,08
pro Stück
ab 3 Stück
€ 376,11*
€ 447,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 353,52*
€ 420,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 339,21*
€ 403,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 311,19*
€ 370,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.