Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Endress+Hauser TTR31-A1B111AE1BAB TTR31 Temperaturfühler -50 bis 150°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-R601792
Hersteller:
     Endress+Hauser
Herst.-Nr.:
     TTR31-A1B111AE1BAB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
PT100
Temperaturfühler
Temperaturtransmitter
Temperaturmessumformer
Der Thermophant T TTR31 ist ein kompakter Temperaturschalter für die sichere Überwachung von Prozesstemperaturen. Das Gerät ist mit verschiedenen Ausgängen und Prozessanschlüssen erhältlich.
Features:
Zulassung: Ex-freier Bereich
Elektrischer Anschluss: Stecker M12
Hilfsenergie; Ausgang: 12-30VDC; 2x Schalter PNP
Anzeige: Digital
Sensor; Messbereich; Halsrohr: Pt100, A; -50oC..150oC/-58oF..302oF;0mm
Einstellung: Werkseinstellung, Einheit oC
Prozessanschluss: G1/2 Außengewinde ISO228, 316L
Einstecklänge L; Durchmesser D: 50 mm; 6 mm
Kalibration; Werkstoffzeugnis: Nicht benötigt
Ausführung: Standard, Dokumentation englisch
Weitere Informationen:
Länge:
0.0 mm
Schutzart:
IP65
Durchmesser:
6 mm
RoHS-konform:
Ja
Typ:
TTR31
Betriebsspannung max.:
30 V/DC
Betriebsspannung min.:
12 V/DC
Betriebsspannungsbereich:
12 - 30 V/DC
Messbereich Temperatur (max.):
150 °C
Messbereich Temperatur (min.):
-50 °C
Ausgänge:
PNP
Produkt-Art:
Temperaturfühler
Weitere Suchbegriffe: Temperatursensor, pt100, Endress+Hauser, TTR31, temperatursensor, temp sensor
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 221,36*
€ 280,99*
Frei Haus
ab € 221,48*
€ 281,00*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 280,99*
€ 334,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 270,75*
€ 322,19
pro Stück
ab 3 Stück
€ 268,06*
€ 318,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 251,29*
€ 299,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 241,38*
€ 287,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 221,36*
€ 263,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.