Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Endress+Hauser TM101-AACCA1BC0A1A1 TM101 Temperaturfühler -50 bis 200°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-R602942
Hersteller:
     Endress+Hauser
Herst.-Nr.:
     TM101-AACCA1BC0A1A1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
PT100
Temperaturfühler
Temperaturtransmitter
Temperaturmessumformer
Das iTHERM ModuLine TM101 ist ein einfaches Thermometer, das eine zuverlässige Temperaturmessung ermöglicht. Es verfügt über einen Standard-Verlängerungshals und einen festen, nicht austauschbaren Einsatz für den Einsatz in nicht gefährdeten Bereichen. Das Gerät ist optional mit einem Bluetooth®-fähigen Kopftransmitter mit 4 bis 20 mA-Ausgang oder HART®-Kommunikation erhältlich, der im Vergleich zu direkt verdrahteten Sensoren eine höhere Messgenauigkeit und Zuverlässigkeit bietet.
Features:
Zulassung: Ex-freier Bereich
Prozessanschluss; Werkstoff: G1/2 Außengewinde; 316L
Eintauchlänge U: 50 mm
Schutzrohrschaft Länge T: Kürzestmöglicher Schutzrohrschaft
Sensor;Leiter;Klasse;Messber.;Werkstoff: 1xPt100 TF; 4; A; -50...+200oC; 316L
Elektrischer Anschluss: Freie Adern
Anschlusskopf; Werkstoff; Schutzart: TA20AB, 1x M20x1.5 Innengewinde, klein, verschraubter Deckel; Alu; IP66
Gerätemodell: 1
Weitere Informationen:
Höhe:
82.1 mm
Länge:
105.2 mm
Schutzart:
IP66 + IP68
Durchmesser:
6 mm
RoHS-konform:
Ja
Typ:
TM101
Gehäusematerial:
Aluminium
Messbereich Temperatur (max.):
200 °C
Messbereich Temperatur (min.):
-50 °C
Produkt-Art:
Temperaturfühler
Weitere Suchbegriffe: Temperatursensor, pt100, Endress+Hauser, TM101, temperatursensor, temp sensor
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 63,67*
€ 84,03*
€ 8,95*
ab € 63,67*
€ 84,04*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,03*
€ 100,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,13*
€ 97,73
pro Stück
ab 3 Stück
€ 81,32*
€ 96,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,72*
€ 92,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,91*
€ 89,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,67*
€ 75,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.