Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Harting Stiftmodul 09 14 012 4501 Inhalt: 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-R604281
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09 14 012 4501
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Han-Modular
Kontakteinsätze
Leistungsstecker
leistungsstecker
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Herst.-Teilenr.:
09140124501
Typ:
09 14 012 4501
Temperaturbereich:
+125 °C (max)
Material:
Polycarbonat
Herstellerfarbe:
Kieselgrau (RAL 7032)
Max. Temperatur:
+125 °C
Produkt-Art:
Stiftmodul
Weitere Suchbegriffe: Harting, Laststeckverbinder, Multicorsteckverbinder, Stecker für Maschinenbau
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 7,95*
€ 11,54*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 8,02*
€ 11,57*
€ 8,95*
ab € 8,16*
€ 12,05*
17 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 10,15*
€ 14,60*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 9,65*
€ 14,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,60*
€ 17,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,26*
€ 16,97
pro Stück
ab 3 Stück
€ 14,11*
€ 16,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,96*
€ 15,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,67*
€ 15,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,92*
€ 14,18
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,55*
€ 13,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,65*
€ 11,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
09140006221
ab € 33,12*
Zubehör
Harting
09140006211
ab € 16,30*
Zubehör
Harting
09140124512
ab € 8,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.