Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Harting Andockrahmen 09 14 010 1711 Inhalt: 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-R609271
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09 14 010 1711
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Han-Modular
han-modular gelenkrahmen
han modular
harting han-modular
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Schutzart:
IP20
Herst.-Teilenr.:
09140101711
Typ:
09 14 010 1711
Temperaturbereich:
+125 °C (max)
Material:
Polycarbonat
Max. Temperatur:
+125 °C
Produkt-Art:
Andockrahmen
Weitere Suchbegriffe: Harting, Laststeckverbinder, Multicorsteckverbinder, Stecker für Maschinenbau
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2
€ 5,46*
ab € 3,155*
€ 4,565*
19 Tage
unbekannt
2
€ 6,99*
ab € 3,0859*
€ 4,5732*
23 Tage
nicht lagernd
2
€ 5,90*
ab € 3,34*
€ 4,78*
2
€ 3,90*
ab € 3,575*
€ 5,065*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 3,63*
€ 5,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,23*
€ 6,22
pro Stück
ab 3 Stück
€ 5,21*
€ 6,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,12*
€ 6,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,73*
€ 5,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,52*
€ 5,38
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,50*
€ 5,36
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,06*
€ 4,83
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,63*
€ 4,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
09 14 002 2751
ab € 24,09*
Zubehör
Harting
09 14 000 9931
ab € 10,5274*
Zubehör
Harting
09 14 002 2701
ab € 7,50*
Zubehör
Harting
09 14 002 2702
ab € 9,05*
Zubehör
Harting
09 14 002 2742
ab € 13,02*
Zubehör
Harting
09 14 002 2753
ab € 24,80*
Zubehör
Harting
09 14 003 2701
ab € 9,92*
Zubehör
Harting
09 14 003 2702
ab € 10,19*
Zubehör
Harting
09 14 004 4711
ab € 30,105*
Zubehör
Harting
09 14 005 2716
ab € 5,9758*
Zubehör
Harting
09 14 006 2733
ab € 5,47*
Zubehör
Harting
09 14 008 2733
ab € 7,3061*
Zubehör
Harting
09 14 008 2734
ab € 6,68*
Zubehör
Harting
09 14 012 2732
ab € 8,48*
Zubehör
Harting
09 14 012 2734
ab € 25,00*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.