Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Belfuse 0697W4000-01 Kleinstsicherung 4A 100 St. Bulk


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-R614271
Hersteller:
     Bel Fuse
Herst.-Nr.:
     0697W4000-01
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kleinstsicherung
Subminiature-Sicherung
kleinstsicherung
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Höhe:
7.80 mm
Breite:
8.35 mm
Typ:
0697W4000-01
Nennstrom:
4 A
RM:
5.08 mm
Verpackungsart:
Bulk
Produkt-Art:
Kleinstsicherung
Weitere Suchbegriffe: 02050006118658, Belfuse
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 15,76*
€ 23,31*
6 Tage
8
€ 6,99*
ab € 34,94*
€ 47,35*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 23,31*
€ 27,74
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 22,66*
€ 26,97
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 22,44*
€ 26,70
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 20,88*
€ 24,85
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 19,75*
€ 23,50
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 19,33*
€ 23,00
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 15,76*
€ 18,75
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1576* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.