Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Opkon Potentiometrisch Seilzuggeber 1 St. DWPM-1-500-D-I4-Z-2M5-R Resistiv Klemmflansch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-R632892
Hersteller:
     Opkon
Herst.-Nr.:
     DWPM-1-500-D-I4-Z-2M5-R
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Miniseilzuggeber
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Kabellänge:
2.50 m
Schutzart:
IP54
RoHS-konform:
Ja
Typ:
DWPM-1-500-D-I4-Z-2M5-R
Betriebsspannung max.:
24 V/DC
Betriebsspannung min.:
24 V/DC
Betriebsspannungsbereich:
24 V/DC
Gehäusematerial:
Aluminium
Max. Temperatur:
+80 °C
Min. Temperatur:
-20 °C
Anschluss:
Kabel, offenes Ende
Produkt-Art:
Seilzuggeber
Ausrichtung (Anschluss):
Radial
Technologie:
Resistiv
Ausführung:
Potentiometrisch
Flansch-Art (Ausführung):
Klemmflansch
Weitere Suchbegriffe: Opkon, drehgeber, winkelsensor
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 412,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 501,57*
€ 596,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 483,15*
€ 574,95
pro Stück
ab 3 Stück
€ 478,31*
€ 569,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 453,93*
€ 540,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 437,85*
€ 521,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 412,57*
€ 490,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.