| |
|
| Artikel-Nr.: 615-R646702 Herst.-Nr.: 05134029001 EAN/GTIN: 4013288227584 |
| |
|
| | |
| 9-teiliges Schraubendreher-Set inklusive eines Ball-Griff Werkzeugs. Ball-Griffe sind in Japan seit vielen Jahren erfolgreich im Einsatz und sehr beliebt. Dank der Ball-Griffe lässt sich beim Schrauben besonders viel Druck übertragen. Der Handballen umschließt den Griff von oben. Dies ermöglicht das Aufbringen hoher Drehmomente und hoher Axialkräfte. "Take it easy" Werkzeugfinder mit Farbkennzeichnung nach Profilen und Größenstempelung - zum einfachen und schnellen Finden des benötigten Werkzeugs. Wera Schraubkralle: Aufsteckwerkzeug mit Festhaltefunktion für Schrauben. Hält alle Schraubprofile sicher auf dem Werkzeug. Schraubkralle kann während der Verschraubung auf der Klinge nach oben geschoben werden. So stört die Kralle auch bei tiefer gelegenen Schraubsituationen nicht. Lieferumfang: 1855 PZ Kraftform Ball-Grip Kreuzschlitz-Schraubendreher: PZ2 100 mm + 355 PZ Kreuzschlitz-Schraubendreher: PZ1 80 mm, PZ2 100 mm + 355 PZ Kreuzschlitz Stubby/Vergaserschraubendreher: PZ2 25 mm + 367 TORX® Schraubendreher: TX 20 x 100 mm, TX 25 x 100 mm + 334 Schlitz-Schraubendreher Werkstattklinge 1.2 x 6.5 x 150 mm + 335 Schlitz-Schraubendreher Elektrikerklinge 0.5 x 3 x 80 mm + 1441 SB Schraubkralle 4.5-6 x 41 mm Weitere Informationen: | | Mengenangaben: | 9teilig | Abtrieb: | Kreuzschlitz Pozidriv + TORX + Schlitz | Anwendungsbereich: | Werkstatt | Produkt-Art: | Schraubendreher-Set |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 28,31* | € 37,53* | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 28,15* | € 37,58* | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 29,35* | € 38,94* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 28,53* | € 39,20* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 30,26* | € 40,11* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|