Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Endress+Hauser PMC21 Druckmessumformer -1.0 - 40.0 bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-R666412
Hersteller:
     Endress+Hauser
Herst.-Nr.:
     PMC21-AA1U1SBWBJA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Differenzdrucksensor
Druckaufnehmer
Druckgeber
Druckmessumformer
Der Cerabar PMC21 ist ein sehr kompakter Druckmessumformer mit kapazitivem, ölfreiem Keramiksensor, der Absolut- oder Überdruck von 100mbar bis 40bar (je nach Konfiguration) in Gasen, Dämpfen, Flüssigkeiten und Staub messen kann. Er ist für die rauen Bedingungen in der Prozessindustrie ausgelegt und verfügt über eine Schutzart bis zu IP68, eine hochabriebfeste Ceraphire-Membran sowie ein hochwertiges 316L-Gehäuse. Er kann in den meisten Bereichen eingesetzt werden, da er verschiedene Zertifizierungen wie z.B. für explosionsgefährdete Bereiche oder für die Schifffahrt besitzt.
Features:
Zulassung: Ex-freier Bereich
Ausgang: 4-20mA
Elektrischer Anschluss: Ventilstecker ISO4400 M16, IP65 NEMA Type 4X Encl.
Sensorbereich: 40bar/4MPa/600psi relativ, Überlast:60bar/6MPa/900psi
Kalibration; Einheit: Sensorbereich; mbar/bar
Prozessanschluss: Gewinde ISO228 G1/2 EN837, 316L
Dichtung: FKM
Weitere Informationen:
Herst.-Teilenr.:
PMC21-AA1U1SBWBJA
Typ:
PMC21
Ausgang:
4 - 20 mA
Max. Medien-Temperatur:
100.0 °C
Min. Medien-Temperatur:
-20.0 °C
Medien-Temperatur Bereich:
-20.0 bis 100.0 °C
Messbereich Luftdruck (max.):
40.0 bar
Messbereich Luftdruck (min.):
-1.0 bar
Produkt-Art:
Druckmessumformer
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 236,51*
€ 302,02*
3 Tage
5
Frei Haus
ab € 242,75*
€ 302,03*
Frei Haus
ab € 235,47*
€ 302,37*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 302,02*
€ 359,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 284,04*
€ 338,01
pro Stück
ab 3 Stück
€ 281,24*
€ 334,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 256,13*
€ 304,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 249,22*
€ 296,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 236,51*
€ 281,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Novus
8817000200
ab € 60,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.